Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 0.25m Cat. 5e SFTP Netzwerkkabel Schwarz 0,25 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 0.25m Cat. 5e SFTP Netzwerkkabel Schwarz 0,25 m
Goobay 0.25m Cat. 5e SFTP Netzwerkkabel Schwarz 0,25 m
Artikel-Nr.:
     CIDE9-6928296
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     95211
EAN/GTIN:
     4040849952111
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel
CAT 5e Netzwerkkabel; lose Ware 2xRJ45 Stecker ; foliengeschirmt
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.25 m
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Weitere Suchbegriffe: cat5e patchkabel, patchkabel
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,55*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
50147
ab € 1,36*
Zubehör
Goobay
50880
ab € 9,35*
Zubehör
Goobay
68044
ab € 0,83*
Zubehör
Goobay
68054
ab € 0,70*
Zubehör
Goobay
68056
ab € 1,10*
Zubehör
Goobay
73077
ab € 0,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.