Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DSL-/VDSL-Routerkabel 6 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
51234
51234
Artikel-Nr.:
     1039U-931951234
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     51234
EAN/GTIN:
     4040849512346
Suchbegriffe:
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
TAE Kabel
Höreranschlusskabel
DSL-/VDSL-Routerkabel 6 m

TAE-Kabel zur direkten Verbindung von DSL-Modem, DSL-/VDSL-Router und DSL-Box mit RJ45-Buchse an eine TAE-DoseRouterkabel mit verdrillten Adernpaaren (Twisted-Pair-Kabel) aus hochwertigem Kupfer für eine klare Signalqualität ohne StörungenKompatibel mit allen gängigen Modem- und Router-Modellen mit VDSL-/DSL-Direktanschluss z. B. Fritz!Box, Speedport, Zyxel, Netgear und D-LinkTAE-Anschlusskabel ist besonders für ADSL und VDSL (Hochgeschwindigkeits-Internet) geeignet.DSL-Kabel ist mechanisch extrem belastbar dank angespritzter Zugentlastung.1x RJ45-Stecker mit Rastnase und 1x TAE-F-Stecker mit Knickschutz für eine einwandfreie SignalübertragungStabile PVC-Ummantelung schützt das TAE-auf-RJ45-Kabel ideal vor Kabelbruch.

Weitere Suchbegriffe: Hörerkabel, Telefonhörerkabel, tae kabel 6m, tae kabel, goobay tae kabel, Goobay, DSL-/VDSL-Routerkabel, 6, m, 51234
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
270
€ 9,90*
ab € 1,95*
€ 3,10*
€ 5,00*
ab € 1,96*
€ 3,11*
18 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 2,26*
€ 3,55*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 3,84*
€ 5,85*
€ 3,50*
ab € 21,96*
€ 30,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.