Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wentronic goobay - Telefonkabel - RJ-45 (M) bis TAE-F (M) - 6,0m - rund - Schwarz (51234)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1338492
Hersteller:
     Wentronic
Herst.-Nr.:
     51234
EAN/GTIN:
     4040849512346
Suchbegriffe:
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
TAE Kabel
Höreranschlusskabel

Übersicht

Kurzinfo  goobay - Telefonkabel - RJ-45 (M) bis TAE-F (M) - 6 m - rund - Schwarz
Gruppe  Netzwerkkabel
Hersteller  Wentronic
Hersteller Art. Nr.  51234
Modell  goobay
EAN/UPC  4040849512346

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  goobay Telefonkabel - 6 m - Schwarz
Typ  Telefonkabel
Leistungsmerkmale  Rund
Länge  6 m
Anschluss  RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende)  TAE-F - männlich
Farbe  Schwarz
Verpackung  Bulk

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ des Netzwerkkabels  Telefonkabel
Leistungsmerkmale  Rund
Länge  6 m
Farbe  Schwarz
  
Konnektivität  
Anschluss  RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende)  TAE-F - männlich
  
Verschiedenes  
Verpackung  Bulk

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Typ des Netzwerkkabels:
Telefonkabel
Leistungsmerkmale:
Rund
Länge:
6 m
Farbe:
Schwarz
Anschluss:
RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende):
TAE-F - männlich
Verpackung:
Bulk
Weitere Suchbegriffe: Hörerkabel, Telefonhörerkabel, tae kabel 6m, tae kabel, goobay tae kabel, 51234, goobay, wentronic, taef, schwarz, dsl/vdslrouterkabel, telefonkabel, rj45, rund, anschlusskabel, vdsl, taefstecker, rj45stecker, 8p2c, dslvdslrouterkabel, routerkabel, stecker
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
310
€ 9,90*
ab € 1,96*
€ 3,09*
€ 5,46*
ab € 1,97*
€ 3,10*
18 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 2,26*
€ 3,53*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 3,86*
€ 5,86*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 21,75*
€ 29,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,76*
€ 35,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,91*
€ 32,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,18*
€ 29,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,38*
€ 29,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 23,62*
€ 28,11
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 21,75*
€ 25,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.