Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DSL-/VDSL-Routerkabel 15 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
51236
51236
Artikel-Nr.:
     1039U-931951236
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     51236
EAN/GTIN:
     4040849512360
Suchbegriffe:
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
TAE Kabel
tae kabel 15m
DSL-/VDSL-Routerkabel 15 m

TAE-Kabel zur direkten Verbindung von DSL-Modem, DSL-/VDSL-Router und DSL-Box mit RJ45-Buchse an eine TAE-DoseRouterkabel mit verdrillten Adernpaaren (Twisted-Pair-Kabel) aus hochwertigem Kupfer für eine klare Signalqualität ohne StörungenKompatibel mit allen gängigen Modem- und Router-Modellen mit VDSL-/DSL-Direktanschluss z. B. Fritz!Box, Speedport, Zyxel, Netgear und D-LinkTAE-Anschlusskabel ist besonders für ADSL und VDSL (Hochgeschwindigkeits-Internet) geeignet.DSL-Kabel ist mechanisch extrem belastbar dank angespritzter Zugentlastung.1x RJ45-Stecker mit Rastnase und 1x TAE-F-Stecker mit Knickschutz für eine einwandfreie SignalübertragungStabile PVC-Ummantelung schützt das TAE-auf-RJ45-Kabel ideal vor Kabelbruch.

Weitere Suchbegriffe: tae kabel, Goobay, DSL-/VDSL-Routerkabel, 15, m, 51236
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
236
€ 9,90*
ab € 3,67*
€ 3,95*
2 Tage
1
€ 6,90*
ab € 3,68*
€ 3,96*
€ 5,00*
ab € 3,90*
€ 4,20*
6 Tage
4
€ 5,99*
ab € 6,03*
€ 6,66*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 6,94*
€ 7,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,41*
€ 8,818
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,33*
€ 8,723
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,28*
€ 8,663
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,13*
€ 8,485
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,94*
€ 8,259
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.