Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DSL Anschlusskabel 15m TAE-F-St RJ45-St 51236


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DSL Anschlusskabel 15m TAE-F-St RJ45-St 51236
DSL Anschlusskabel 15m TAE-F-St RJ45-St 51236
Artikel-Nr.:
     3517A-66357395
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     51236
EAN/GTIN:
     4040849512360
Suchbegriffe:
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
TAE Kabel
tae kabel 15m

DSL Anschlusskabel 15m TAE-F-St RJ45-St 51236

TAE-F Anschlusskabel für DSL / VDSL, TAE-F-Stecker > RJ45-Stecker (8P2C), TAE-F Anschlusskabel zum Anschluss von DSL-Routern wie z.B. AVM Fritzbox, Twisted Pair Leitung geeignet für VDSL bis 100 Mbit
Weitere Informationen:
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Steckverbindertyp Anschluss 1:
TAE F
Ausführung Anschluss 2:
Stecker
Steckverbindertyp Anschluss 2:
sonstige
Länge:
15 m
Mantel-Farbe:
schwarz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: tae kabel
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
215
1
€ 9,90*
ab € 3,67*
€ 3,96*
2 Tage
1
1
€ 6,90*
ab € 3,68*
€ 3,97*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 3,90*
€ 4,20*
6 Tage
3
1
€ 5,99*
ab € 6,03*
€ 6,66*
6 Tage
100
2
€ 6,99*
ab € 7,63*
€ 8,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.