Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAT 6 Patchkabel 1x 90° gewinkelt, U/UTP, schwarz 3 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
51517
51517
Artikel-Nr.:
     1039U-931951517
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     51517
EAN/GTIN:
     4040849515170
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
CAT 6 Patchkabel 1x 90° gewinkelt, U/UTP, schwarz 3 m

Konfektioniertes, ungeschirmtes LAN-Kabel mit 2x RJ45-Anschlüssen zur Verbindung von Netzwerk-Komponenten1x 90°-RJ45-Winkelstecker ist eine ideale Lösung bei beengten Platzverhältnissen.Hochwertiger, kupferkaschierter Aluminiumleiter (CCA) und vergoldete Kontaktflächen garantieren eine ausgezeichnete, leistungsfähige Netzwerkverbindung.Rastnasenschutz am geraden RJ45-Stecker verhindert das Verhaken oder Abbrechen der Rastnase, um eine zuverlässige Internetverbindung zu gewährleisten.Knickschutztülle und stabile PVC-Ummantelung schützen das Ethernetkabel optimal vor Kabelbruch.CAT-6-Kabel ist für 10-Gigabit-Ethernet mit Geschwindigkeiten bis zu 10/100/1000/10000 Mbit/s geeignet.Internetkabel ist für Power over Ethernet (PoE, PoE+) geeignet.

Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat6, patchkabel, Goobay, CAT, 6, 1x, 51517
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1027
1
€ 9,90*
ab € 1,70*
€ 1,85*
1
€ 4,50*
ab € 1,71*
€ 1,86*
Lager 1039
100
14
€ 6,99*
ab € 1,82*
€ 1,93*
1
€ 6,90*
ab € 1,42*
€ 2,59*
1
€ 6,95*
ab € 10,15*
€ 10,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 14 Stück
€ 1,93*
€ 2,297
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,92*
€ 2,285
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,90*
€ 2,261
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,89*
€ 2,249
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,82*
€ 2,166
pro Stück
Mindestbestellmenge: 14 Stück ( entspricht € 27,02* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
51542
ab € 1,09*
Zubehör
Goobay
51548
ab € 0,85*
Zubehör
Wentronic
51520
ab € 0,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.