Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAT 6 Patchkabel 1x 90° gewinkelt, U/UTP, schwarz 5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
51518
51518
Artikel-Nr.:
     1039U-931951518
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     51518
EAN/GTIN:
     4040849515187
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
CAT 6 Patchkabel 1x 90° gewinkelt, U/UTP, schwarz 5 m

Konfektioniertes, ungeschirmtes LAN-Kabel mit 2x RJ45-Anschlüssen zur Verbindung von Netzwerk-Komponenten1x 90°-RJ45-Winkelstecker ist eine ideale Lösung bei beengten Platzverhältnissen.Hochwertiger, kupferkaschierter Aluminiumleiter (CCA) und vergoldete Kontaktflächen garantieren eine ausgezeichnete, leistungsfähige Netzwerkverbindung.Rastnasenschutz am geraden RJ45-Stecker verhindert das Verhaken oder Abbrechen der Rastnase, um eine zuverlässige Internetverbindung zu gewährleisten.Knickschutztülle und stabile PVC-Ummantelung schützen das Ethernetkabel optimal vor Kabelbruch.CAT-6-Kabel ist für 10-Gigabit-Ethernet mit Geschwindigkeiten bis zu 10/100/1000/10000 Mbit/s geeignet.Internetkabel ist für Power over Ethernet (PoE, PoE+) geeignet.

Weitere Suchbegriffe: patchkabel 5m cat6 schwarz, patch kabel, patch-kabel 5m, Goobay, CAT, 6, 1x, 51518
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
314
€ 9,90*
ab € 2,54*
€ 2,95*
€ 4,50*
ab € 2,55*
€ 2,96*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 3,73*
€ 4,31*
€ 3,50*
ab € 21,76*
€ 24,20*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.