Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay CAT 6 Patchkabel 1x 90° gewinkelt, U/UTP, Schwarz, 5 m - Rastnase oben, CCA Kupfergemisch (51518)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wentronic 51518 Netzwerkkabel Schwarz 5 m Cat6 U/UTP (UTP)
Wentronic 51518 Netzwerkkabel Schwarz 5 m Cat6 U/UTP (UTP)
Wentronic 51518 Netzwerkkabel Schwarz 5 m Cat6 U/UTP (UTP)
Wentronic 51518 Netzwerkkabel Schwarz 5 m Cat6 U/UTP (UTP)
Artikel-Nr.:
     2753I-6801689
Hersteller:
     Wentronic
Herst.-Nr.:
     51518
EAN/GTIN:
     4040849515187
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel

Hauptmerkmale

Merkmale  
Kabellänge  5 m
Kabelstandard  Cat6
Kabelschirmung  U/UTP (UTP)
Anschluss 1  RJ-45
Anschluss 2  RJ-45
Produktfarbe  Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht  Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht  Männlich
Beschichtung Steckerkontakte  Gold
Abschirmung Steckverbinder  Nein
Jackenmaterial  Polyvinylchlorid (PVC)
Kabelform  Rund
Leitermaterial  Kupferverkleidetes Aluminium (CCA)
Verkabelungstechnologie  10/100/1000Base-T(X)
Ethernet Schnittstellen Typ  10 Gigabit Ethernet
AWG Kabelgröße  25
Datenübertragungsrate  10000 Mbit/s
Frequenz  250 MHz
  
Betriebsbedingungen  
Temperaturbereich in Betrieb  20 - 65 °C
  
Gewicht und Abmessungen  
Außendurchmesser  5,9 mm
  
Verpackungsdaten  
Menge pro Packung  1 Stück(e)
Verpackungsart  Polybag

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Kabellänge:
5 m
Kabelstandard:
Cat6
Kabelschirmung:
U/UTP (UTP)
Anschluss 1:
RJ-45
Anschluss 2:
RJ-45
Produktfarbe:
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte:
Gold
Abschirmung Steckverbinder:
Nein
Jackenmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Kabelform:
Rund
Leitermaterial:
Kupferverkleidetes Aluminium (CCA)
Verkabelungstechnologie:
10/100/1000Base-T(X)
Ethernet Schnittstellen Typ:
10 Gigabit Ethernet
AWG Kabelgröße:
25
Datenübertragungsrate:
10000 Mbit/s
Frequenz:
250 MHz
Temperaturbereich in Betrieb:
20 - 65 °C
Außendurchmesser:
5,9 mm
Menge pro Packung:
1 Stück(e)
Verpackungsart:
Polybag
Weitere Suchbegriffe: patchkabel 5m cat6 schwarz, patch kabel, patch-kabel 5m, 51518, goobay, patchkabel, gewinkelt, u/utp, schwarz, wentronic, uutp, rastnase, oben, kupfergemisch
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
79
€ 9,90*
ab € 2,60*
€ 4,00*
€ 4,50*
ab € 2,61*
€ 4,01*
€ 6,90*
ab € 2,29*
€ 5,62*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 3,80*
€ 5,77*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 22,04*
€ 30,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,36*
€ 36,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,35*
€ 33,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,44*
€ 32,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,49*
€ 30,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,72*
€ 29,42
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 22,04*
€ 26,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.