Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-Netzteil (3 V - 12 V max. 18 W / 1,5 A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
53997
53997
Artikel-Nr.:
     1039U-931953997
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     53997
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Universal-Netzteil (3 V - 12 V max. 18 W / 1,5 A)

Schaltnetzteil zum Laden und Betreiben von Gleichstromgeräten wie Videokamera, Router, Scanner, Radio, Dartscheibe, Babyphone oder SpielzeugNetzteil erspart durch die zusätzliche USB-Buchse und die austauschbaren Rundstecker die Anschaffung zusätzlicher Ladegeräte und -adapter.Ausgangsspannung ist über ein Stellrad regelbar und ermöglicht 3 V/4,5 V/5 V/6 V/7,5 V/9 V/12 V bei 1,5 ASpannung ist mit Hilfe des beiliegenden Drehschlüssels einfach einstellbar.9x Adapter-Aufsätze: 2,5 mm Klinkenstecker, 3,5 mm Klinkenstecker, DC-Hohlstecker 3,50 x 1,35 mm, 4,00 x 1,70 mm, 5,00 x 2,10 mm, 5,50 x 1,50 mm, 5,50 x 2,10 mm, 5,50 x 2,50 mm, USB 2.0Dank Weitbereichseingang von 100 V bis 240 V ist das Ladegerät (Eurostecker Typ C, CEE 7/16) für den weltweiten Einsatz geeignet.Sicherungen im Steckernetzteil schützen vor Kurzschluss, Überlastung, Überspannung und Überstrom.

Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1330
€ 9,90*
ab € 10,28*
€ 14,63*
23 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 10,29*
€ 14,65*
€ 6,90*
ab € 10,56*
€ 15,03*
€ 5,00*
ab € 12,39*
€ 17,48*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 19,36*
€ 26,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,58*
€ 31,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,19*
€ 31,166
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,23*
€ 28,834
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,84*
€ 27,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,99*
€ 26,168
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,36*
€ 23,038
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
59033
ab € 18,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.