Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-931954779 Herst.-Nr.: 54779 EAN/GTIN: 4040849547799 |
| |
|
| | |
| 12-V-Netzteil (7,2 W / 0,6 A) Steckernetzteil zum Laden und Betreiben von elektrischen Geräten wie Videokamera, Router, Scanner, Effektgerät, Crosstrainer, Dartscheibe, Babyphone oder SpielzeugNetzgerät 12 V sorgt für stabilisierten Gleichstrom mit einer Stromstärke von 0,6 A.Universalnetzteil mit 5,5 mm x 2,5 mm Hohlstecker für den Anschluss gängiger elektrischer GeräteBis zu 90% Energieeinsparung im Stand-By-BetriebDank Weitbereichseingang von 100 V bis 240 V ist das Ladegerät (Eurostecker Typ C, CEE 7/16) für den weltweiten Einsatz geeignet.Sicherungen im 12-V-Adapter schützen vor Kurzschluss, Überlastung, Überspannung und Überstrom. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1039 | | | | 2 | | € 6,99* | ab € 11,49* | € 15,97* | | | | | | 44 Tage | | | 1 | | € 9,90* | ab € 11,45* | € 16,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 31,94* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|