Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

12-V-Netzteil (7,2 W / 0,6 A), Schwarz, 1.8 m - 5,5 mm x 2,5 mm Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
12-V-Netzteil (7,2 W / 0,6 A), Schwarz, 1.8 m - 5,5 mm x 2,5 mm Stecker
12-V-Netzteil (7,2 W / 0,6 A), Schwarz, 1.8 m - 5,5 mm x 2,5 mm Stecker
Artikel-Nr.:
     767-SO-63492
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     54779
EAN/GTIN:
     4040849547799
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Scanner Netzteil
Scannernetzteil
Steckernetzgerät
Goobay 12-V-Netzteil (7,2 W / 0,6 A), Schwarz, Stehender Karton - 5,5 mm x 2,5 mm Stecker
Steckernetzteil zum Laden und Betreiben von elektrischen Geräten wie Videokamera, Router, Scanner, Effektgerät, Crosstrainer, Dartscheibe, Babyphone oder Spielzeug
Netzgerät 12 V sorgt für stabilisierten Gleichstrom mit einer Stromstärke von 0,6 A.
Universalnetzteil mit 5,5 mm x 2,5 mm Hohlstecker für den Anschluss gängiger elektrischer Geräte
Bis zu 90% Energieeinsparung im Stand-By-Betrieb
Dank Weitbereichseingang von 100 V bis 240 V ist das Ladegerät (Eurostecker Typ C, CEE 7/16) für den weltweiten Einsatz geeignet.
Sicherungen im 12-V-Adapter schützen vor Kurzschluss, Überlastung, Überspannung und Überstrom.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
nicht lagernd
€ 9,90*
ab € 11,41*
€ 16,15*
7 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 11,45*
€ 16,20*
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,15*
€ 19,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
57290
ab € 28,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.