Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAT 6A Patchkabel, U/UTP, grau 50 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
55429
55429
Artikel-Nr.:
     1039U-931955429
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     55429
EAN/GTIN:
     4040849554292
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
CAT 6A Patchkabel, U/UTP, grau 50 m

Konfektioniertes, ungeschirmtes LAN-Kabel mit 2x RJ45-Anschlüssen zur Verbindung von Netzwerk-KomponentenCAT-6A-Netzwerkkabel geeignet für 10-Gigabit-Ethernet mit Geschwindigkeiten bis zu 10/100/1000/10000 Mbit/sHochwertiger Kupferleiter (CU) und mit 50µ vergoldete Kontaktflächen garantieren eine ausgezeichnete, leistungsfähige Netzwerkverbindung.Knickschutztülle und stabile Ummantelung schützen das Ethernetkabel optimal vor Kabelbruch.Rastnasenschutz am RJ45-Stecker verhindert das Verhaken oder Abbrechen der Rastnase, um eine zuverlässige Internetverbindung zu gewährleisten.Internetkabel ist CAT-6A-getestet und für Power over Ethernet (PoE, PoE+) geeignet.Längenangabe des CAT-Kabels ist auf der umspritzten Slimline-Knickschutztülle vermerkt.

Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat.6a grau 50m, patch kabel, patch-kabel grau, Goobay, CAT, 6A, U/UTP, 55429
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
45
€ 9,90*
ab € 29,76*
€ 31,93*
€ 4,50*
ab € 29,77*
€ 31,95*
Lager 1039
45
€ 6,99*
ab € 40,71*
€ 43,47*
€ 3,50*
ab € 41,63*
€ 44,49*
€ 6,90*
ab € 24,70*
€ 44,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,47*
€ 51,729
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,32*
€ 51,551
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,77*
€ 50,896
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,04*
€ 50,028
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,87*
€ 49,825
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,71*
€ 48,445
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
55425
ab € 6,50*
Zubehör
Goobay
55426
ab € 8,87*
Zubehör
Goobay
55427
ab € 12,64*
Zubehör
Goobay
55428
ab € 16,91*
Zubehör
Goobay
59823
ab € 1,08*
Zubehör
Goobay
94140
ab € 0,94*
Zubehör
Goobay
94130
ab € 0,94*
Zubehör
Goobay
94134
ab € 0,92*
Zubehör
Goobay
94158
ab € 0,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.