Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Netzwerkkabel
>
Patchkabel
>
Artikel
CAT 6A Patchkabel, U/UTP, grau, 50 m - Kupferleiter (CU), LSZH
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 767
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
767-SO-61256
Hersteller:
Goobay
Herst.-Nr.:
55429
EAN/GTIN:
4040849554292
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Goobay CAT 6A Patchkabel, U/UTP, grau, Staubschutztüte - Kupferleiter (CU), halogenfreier Kabelmantel (LSZH)
Konfektioniertes, ungeschirmtes LAN-Kabel mit 2x RJ45-Anschlüssen zur Verbindung von Netzwerk-Komponenten
CAT-6A-Netzwerkkabel geeignet für 10-Gigabit-Ethernet mit Geschwindigkeiten bis zu 10/100/1000/10000 Mbit/s
Hochwertiger Kupferleiter (CU) und mit 50µ vergoldete Kontaktflächen garantieren eine ausgezeichnete, leistungsfähige Netzwerkverbindung.
Knickschutztülle und stabile Ummantelung schützen das Ethernetkabel optimal vor Kabelbruch.
Rastnasenschutz am RJ45-Stecker verhindert das Verhaken oder Abbrechen der Rastnase, um eine zuverlässige Internetverbindung zu gewährleisten.
Internetkabel ist CAT-6A-getestet und für Power over Ethernet (PoE, PoE+) geeignet.
Längenangabe des CAT-Kabels ist auf der umspritzten Slimline-Knickschutztülle vermerkt.
... >
Lager 767
>
Mercateo
>
Mercateo Sonderartikel
Weitere Suchbegriffe:
patchkabel cat.6a grau 50m
,
patch kabel
,
patch-kabel grau
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 767
6 Tage
5
€ 9,90*
ab € 30,20*
€ 40,73*
Lager 8005
€ 4,50*
ab € 30,00*
€ 40,74*
Lager 1039
6 Tage
5
€ 6,99*
ab € 41,10*
€ 54,71*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 41,67*
€ 55,43*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 26,45*
€ 56,09*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,73*
€ 48,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,17*
€ 47,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,05*
€ 45,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,96*
€ 42,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,56*
€ 41,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,20*
€ 35,94
pro Stück
Lagerstand:
Lager 767
Versand:
Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay 55425 Netzwerkkabel Grau 10 m Cat6a U/UTP (UTP)
Goobay
55425
ab € 6,79*
Zubehör
Goobay 55426 Netzwerkkabel Grau 15 m Cat6a U/UTP (UTP)
Goobay
55426
ab € 9,71*
Zubehör
Goobay 55427 Netzwerkkabel Grau 20 m Cat6a U/UTP (UTP)
Goobay
55427
ab € 12,55*
Zubehör
Goobay 55428 Netzwerkkabel Grau 30 m Cat6a U/UTP (UTP)
Goobay
55428
ab € 18,16*
Zubehör
Goobay 59823 Netzwerkkabel Weiß 0,5 m Cat6a U/UTP (UTP)
Goobay
59823
ab € 1,16*
Zubehör
Goobay 94140 Netzwerkkabel Grün 0,25 m Cat6a S/FTP (S-STP)
Goobay
94140
ab € 0,97*
Zubehör
Goobay CAT 6A Patchkabel, S/FTP (PiMF), 0.25 m, Blau
Goobay
94130
ab € 0,97*
Zubehör
Goobay CAT 6A Patchkabel, S/FTP (PiMF), 0.25 m, Gelb
Goobay
94134
ab € 0,98*
Zubehör
Goobay CAT 6A Patchkabel, S/FTP (PiMF), 0.25 m, weiß
Goobay
94158
ab € 0,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen