Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-931959034 Herst.-Nr.: 59034 EAN/GTIN: 4040849590344 |
| |
|
| | |
| Universal-Netzteil (5 V - 15 V max. 36 W / 3,0 A) Schaltnetzteil zum Laden und Betreiben von Gleichstromgeräten wie Videokamera, Router, Scanner, Radio, Crosstrainer, Dartscheibe, Babyphone oder SpielzeugNetzteil erspart durch die austauschbaren Rundstecker die Anschaffung zusätzlicher Ladegeräte und -adapter.Ausgangsspannung ist über ein Stellrad regelbar und ermöglicht 5 V/6 V/7,5 V/9 V/12 V bei 3 A sowie 13,5 V und 15 V bei 2,4-3,0 A.Spannung ist mit Hilfe des beiliegenden Drehschlüssels einfach einstellbar.8x Adapter-Aufsätze: 2,5 mm Klinkenstecker, 3,5 mm Klinkenstecker, DC-Hohlstecker 3,50 x 1,35 mm, 4,00 x 1,70 mm, 5,00 x 2,10 mm, 5,50 x 1,50 mm, 5,50 x 2,10 mm, 5,50 x 2,50 mmDank Weitbereichseingang von 100 V bis 240 V ist das Ladegerät (Eurostecker Typ C, CEE 7/16) für den weltweiten Einsatz geeignet.Sicherungen im Steckernetzteil schützen vor Kurzschluss, Überlastung, Überspannung und Überstrom. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: -, 59034 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 61 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 20,11* | € 28,70* | | | | Lager 1039 | | | | | | € 6,99* | ab € 26,78* | € 38,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|