Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-931959516 Herst.-Nr.: 59516 EAN/GTIN: 4040849595165 |
| |
|
| | |
| 9 Zoll Bodenventilator leistungsstark ultraleise 30W Leistungsstarker, ultra-leiser Lüfter mit 30-W-ElektromotorVentilator kann für optimale Luftkühlung zwischen 0° und 90° geneigt werden.Raumkühler verfügt über 3 Leistungsstufen: Leicht, Stark, TurboTischventilator ist für Räume bis 15 m² geeignet.Maße der Windmaschine, B x H x T (cm): 28 x 30 x 17Netzkabel mit Eurostecker inklusive, Kabellänge: 1,5 m |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Goobay, 9, Zoll, leistungsstark, 59516 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 17,55* | € 24,44* | | | | Lager 1039 | | | | | | € 6,99* | ab € 23,95* | € 32,91* | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 24,90* | € 34,01* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 32,69* | € 43,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|