Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-931960672 Herst.-Nr.: 60672 EAN/GTIN: 4040849606724 |
| |
|
| | |
| DSL-/VDSL-Routerkabel 10 m TAE-Kabel zur direkten Verbindung von DSL-Modem, DSL-/VDSL-Router und DSL-Box mit RJ45-Buchse an eine TAE-DoseRouterkabel mit verdrillten Adernpaaren (Twisted-Pair-Kabel) aus hochwertigem Kupfer für eine klare Signalqualität ohne StörungenKompatibel mit allen gängigen Modem- und Router-Modellen mit VDSL-/DSL-Direktanschluss z. B. Fritz!Box, Speedport, Zyxel, Netgear und D-LinkTAE-Anschlusskabel ist besonders für ADSL und VDSL (Hochgeschwindigkeits-Internet) geeignetDSL-Kabel ist mechanisch extrem belastbar dank angespritzter Zugentlastung1x RJ45-Stecker mit Rastnase und 1x TAE-F-Stecker mit Knickschutz für eine einwandfreie SignalübertragungStabile PVC-Ummantelung schützt das TAE-auf-RJ45-Kabel ideal vor Kabelbruch |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: TAE Kabel, Höreranschlusskabel, Hörerkabel, Telefonhörerkabel, tae kabel 10m, modularkabel rj-10, Goobay, DSL-/VDSL-Routerkabel, 10, m, 60672 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 9,90* | ab € 4,34* | € 4,68* | | | | Lager 1039 | | | | 2 | | € 6,99* | ab € 5,21* | € 5,60* | | | | | | | | | 1 | | € 3,50* | ab € 21,56* | € 22,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 11,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|