Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-931966616 Herst.-Nr.: 66616 EAN/GTIN: 4040849666162 |
| |
|
| | |
| Antennenkabel (Class A, >85 dB), doppelt geschirmt 5 m Doppelt geschirmtes Satellitenkabel für eine störungsfreie ÜbertragungBeidseitig vergossener Stecker zum Schutz vor Staub, Schmutz und mechanischen BelastungenKoaxialkabel mit vernickelten, passgenauen KontakteFernsehkabel zum Anschluss von Geräten mit Koaxial-Anschluss wie z. B. Fernseher, Receiver und Radios |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: F-Stecker Kabel, Kabel F-Stecker, SAT-Anschlusskabel, Sat-Antennenkabel, koax-anschlusskabel 5 m, f-stecker kabel, Goobay, Antennenkabel, (Class, A, 85, 66616 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 3,44* | € 3,72* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 2,68* | € 3,72* | | | | Lager 1039 | | | | | | € 6,99* | ab € 4,28* | € 4,62* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 21,31* | € 22,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|