Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3-Loch Antennen-Durchgangsdose


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
67047
67047
Artikel-Nr.:
     1039U-931967047
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     67047
EAN/GTIN:
     4040849670473
Suchbegriffe:
Durchgangsdose
Multimedia-Antennendose
Multimedia-Dose
Multimediadose
3-Loch Antennen-Durchgangsdose

Antennendose für BK-Anlagen, Rundfunk, SAT, Kabelfernsehen und DVB-TSat-Dose ist sonderkanal- und rückkanaltauglich.Antennensteckdose zum Anschluss an Multischalter oder LNB, geeignet für Aufputz- und Unterputzmontage950 MHz - 2400 MHz (SAT)5 MHz - 65 MHz/125 MHz - 862 MHz (TV)88 MHz - 120 MHz (Radio)Wellenwiderstand: 75 Ohm

Weitere Suchbegriffe: SAT/TV/RF-Antennendose, SAT/TV/RF-Dose, TV/RF-Antennendose, TV/RF-Dose, multimediadose durchgangsdose, durchgangsdose, Goobay, 3-Loch, Antennen-Durchgangsdose, 67047
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
200
€ 9,90*
ab € 5,77*
€ 8,38*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 7,53*
€ 10,84*
€ 3,50*
ab € 22,73*
€ 31,22*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.