Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-854786 Herst.-Nr.: 67047 EAN/GTIN: 4040849670473 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | goobay 3-way antenna-wall-socket - Antennenbuchse - geeignet für Wandmontage - 10 dBi | Gruppe | Netzwerkzubehör | Hersteller | Wentronic | Hersteller Art. Nr. | 67047 | EAN/UPC | 4040849670473 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | goobay 3-way antenna-wall-socket - Antennenbuchse | Produkttyp | Antennenbuchse | Platzierung/Montage | Geeignet für Wandmontage | Frequenzbereich | 5 - 2400 MHz | Antennengewinn | 10 dBi | Ausführliche Details Allgemein | | Produkttyp | Antennenbuchse | Platzierung/Montage | Geeignet für Wandmontage | | | Antenne | | Frequenzbereich | 5 - 2400 MHz | Antennengewinn | 10 dBi | Scheinwiderstand | 75 Ohm | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,0 kg | Produkttyp: | Antennenbuchse | Platzierung/Montage: | Geeignet für Wandmontage | Frequenzbereich: | 5 - 2400 MHz | Antennengewinn: | 10 dBi | Scheinwiderstand: | 75 Ohm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SAT/TV/RF-Antennendose, SAT/TV/RF-Dose, TV/RF-Antennendose, TV/RF-Dose, multimediadose durchgangsdose, durchgangsdose, 67047, goobay, wentronic, 3loch, loch, antennendurchgangsdose, 3way, antennawallsocket, antennenbuchse, geeignet, wandmontage, antennendose, 10db, ohne, gleichspannungs, durchgang, antennen, antenna, wall, socket, dose |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 5,56* | € 5,97* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 6,64* | € 7,09* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 22,31* | € 23,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|