Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-931967189 Herst.-Nr.: 67189 EAN/GTIN: 4040849671890 |
| |
|
| | |
| USB-C™ auf USB A 3,0 Kabel, weiß 0,2 m USB-C™-Ladekabel zum Anschluss eines USB-A-Gerätes an ein USB-C™-Gerät - zum superschnellen Synchronisieren und Übertragen von Filmen, Musik, Videos und DateienDas Goobay USB-Kabel unterstützt SuperSpeed-Datentransferraten bis 5 Gbit/s (USB 3.2 Gen 1) – 10-mal schneller als USB 2.0Lädt USB-C™-fähige Geräte wie Smartphones und Laptops mit einer Leistung von bis zu 15 WErmöglicht das Übertragen von Filmen samt Audioinhalten vom PC auf einen externen Bildschirm wie TV oder Monitor |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Goobay, USB-C™, auf, USB, A, 67189 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1039 | | | | 6 | | € 6,99* | ab € 3,24* | € 4,60* | | | | | | 43 Tage | | | 1 | | € 9,90* | ab € 3,20* | € 4,83* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 3,34* | € 5,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 27,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|