Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB 3,0 Kabel USB-C™ auf B, schwarz 1 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
67986
67986
Artikel-Nr.:
     1039U-931967986
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     67986
EAN/GTIN:
     4040849679865
Suchbegriffe:
Adapter-USB-C auf USB-B
USB Anschlusskabel
USB Kabel
usb c usb kabel schwarz 1 m
USB 3,0 Kabel USB-C™ auf B, schwarz 1 m

USB-C™-Ladekabel zum Anschluss eines USB-A-Gerätes an ein USB-C™-Gerät - zum superschnellen Synchronisieren und Übertragen von Filmen, Musik, Videos und DateienDas Goobay USB-Kabel unterstützt SuperSpeed-Datentransferraten bis 5 Gbit/s (USB 3.2 Gen 1) – 10-mal schneller als USB 2.0Lädt USB-C™-fähige Geräte wie Smartphones und Laptops mit einer Leistung von bis zu 15 WErmöglicht das Übertragen von Filmen samt Audioinhalten vom PC auf einen externen Bildschirm wie TV oder Monitor

Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel, usb anschlusskabel 1m, Goobay, USB, 3, 0, Kabel, 67986
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
471
€ 9,90*
ab € 4,10*
€ 6,22*
€ 4,50*
ab € 4,11*
€ 6,23*
€ 6,90*
ab € 4,42*
€ 6,68*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 7,27*
€ 10,56*
€ 3,50*
ab € 22,96*
€ 31,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
51776
ab € 10,88*
Zubehör
Goobay
66504
ab € 5,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.