Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB 3.0 Kabel USB-C™ auf B, schwarz, 1 m - USB 3.0-Stecker (Typ B) > USB-C™-Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
USB 3.0 Kabel USB-C™ auf B, schwarz, 1 m - USB 3.0-Stecker (Typ B) > USB-C™-Stecker
USB 3.0 Kabel USB-C™ auf B, schwarz, 1 m - USB 3.0-Stecker (Typ B) > USB-C™-Stecker
Artikel-Nr.:
     767-SO-69422
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     67986
EAN/GTIN:
     4040849679865
Suchbegriffe:
Adapter-USB-C auf USB-B
USB Anschlusskabel
USB Kabel
usb c usb kabel schwarz 1 m
Goobay USB 3.0 Kabel USB-C™ auf B, schwarz, Staubschutztüte - USB 3.0-Stecker (Typ B) > USB-C™-Stecker
USB-C™-Ladekabel zum Anschluss eines USB-A-Gerätes an ein USB-C™-Gerät - zum superschnellen Synchronisieren und Übertragen von Filmen, Musik, Videos und Dateien
Das Goobay USB-Kabel unterstützt SuperSpeed-Datentransferraten bis 5 Gbit/s (USB 3.2 Gen 1) – 10-mal schneller als USB 2.0
Lädt USB-C™-fähige Geräte wie Smartphones und Laptops mit einer Leistung von bis zu 15 W
Ermöglicht das Übertragen von Filmen samt Audioinhalten vom PC auf einen externen Bildschirm wie TV oder Monitor
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
491
€ 9,90*
ab € 4,09*
€ 5,97*
€ 4,50*
ab € 4,10*
€ 5,98*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 7,26*
€ 10,15*
€ 6,90*
ab € 6,25*
€ 10,85*
€ 3,50*
ab € 22,65*
€ 30,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
51776
ab € 10,88*
Zubehör
Goobay
66504
ab € 5,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.