Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAT 6 Patchkabel, S/FTP (PiMF), rot 20 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
68285
68285
Artikel-Nr.:
     1039U-931968285
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     68285
EAN/GTIN:
     4040849682858
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
CAT 6 Patchkabel, S/FTP (PiMF), rot 20 m

Konfektioniertes, doppelt-geschirmtes LAN-Kabel mit RJ45-Anschlüssen zur Verbindung von Netzwerk-KomponentenCAT-6-Netzwerkkabel geeignet für 10-Gigabit-Ethernet 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T, 10/100/1000/10000 Mbit/sS/FTP-Gesamtschirmung: Aluminium-Folienschirmung für einzelne Adernpaare (PiMF) und Aluminium-Geflechtschirmung für den KabelmantelHochwertiger Kupferleiter (CU) und vergoldete Kontaktflächen garantieren eine ausgezeichnete, leistungsfähige Netzwerkverbindung.Knickschutztülle und stabile Ummantelung schützen das Ethernetkabel optimal vor Kabelbruch.Rastnasenschutz am RJ45-Stecker verhindert das Verhaken oder Abbrechen der Rastnase, um eine zuverlässige Internetverbindung zu gewährleisten.Internetkabel ist CAT-6-getestet und für Power over Ethernet (PoE, PoE+) geeignet.

Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat6 20m, patchkabel, patchkabel cat6, Goobay, CAT, 6, S/FTP, 68285
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
61 Tage
nicht lagernd
€ 9,90*
ab € 11,29*
€ 15,94*
€ 4,50*
ab € 11,30*
€ 15,96*
€ 4,50*
ab € 11,44*
€ 16,15*
€ 4,80*
ab € 16,04*
€ 22,19*
Lager 1039
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 16,01*
€ 22,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,24*
€ 26,466
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,95*
€ 26,121
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,04*
€ 25,038
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,00*
€ 23,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,84*
€ 22,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,01*
€ 19,052
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
68277
ab € 0,72*
Zubehör
Goobay
68278
ab € 0,96*
Zubehör
Goobay
68279
ab € 1,41*
Zubehör
Goobay
68280
ab € 1,87*
Zubehör
Goobay
68281
ab € 2,48*
Zubehör
Goobay
68283
ab € 5,01*
Zubehör
Goobay
68284
ab € 7,20*
Zubehör
Goobay
68286
ab € 13,90*
Zubehör
Goobay
68287
ab € 22,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.