Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAT 6 Patchkabel, S/FTP (PiMF), gelb 30 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
68308
68308
Artikel-Nr.:
     1039U-931968308
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     68308
EAN/GTIN:
     4040849683084
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
CAT 6 Patchkabel, S/FTP (PiMF), gelb 30 m

Konfektioniertes, doppelt-geschirmtes LAN-Kabel mit RJ45-Anschlüssen zur Verbindung von Netzwerk-KomponentenCAT-6-Netzwerkkabel geeignet für 10-Gigabit-Ethernet 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T, 10/100/1000/10000 Mbit/sS/FTP-Gesamtschirmung: Aluminium-Folienschirmung für einzelne Adernpaare (PiMF) und Aluminium-Geflechtschirmung für den KabelmantelHochwertiger Kupferleiter (CU) und vergoldete Kontaktflächen garantieren eine ausgezeichnete, leistungsfähige Netzwerkverbindung.Knickschutztülle und stabile Ummantelung schützen das Ethernetkabel optimal vor Kabelbruch.Rastnasenschutz am RJ45-Stecker verhindert das Verhaken oder Abbrechen der Rastnase, um eine zuverlässige Internetverbindung zu gewährleisten.Internetkabel ist CAT-6-getestet und für Power over Ethernet (PoE, PoE+) geeignet.

Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat6 30m, patchkabel, patchkabel cat6, Goobay, CAT, 6, S/FTP, 68308
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
62 Tage
nicht lagernd
€ 9,90*
ab € 15,34*
€ 21,46*
€ 4,50*
ab € 15,35*
€ 21,47*
€ 4,50*
ab € 16,74*
€ 23,27*
Lager 1039
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 22,37*
€ 30,58*
€ 6,90*
ab € 14,07*
€ 32,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,58*
€ 36,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,20*
€ 35,938
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,68*
€ 34,129
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,48*
€ 32,701
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,82*
€ 30,726
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,37*
€ 26,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
68300
ab € 0,96*
Zubehör
Goobay
68299
ab € 0,72*
Zubehör
Goobay
68301
ab € 1,41*
Zubehör
Goobay
68302
ab € 1,71*
Zubehör
Goobay
68303
ab € 2,74*
Zubehör
Goobay
68304
ab € 3,70*
Zubehör
Goobay
68305
ab € 4,93*
Zubehör
Goobay
68306
ab € 7,24*
Zubehör
Goobay
68307
ab € 7,65*
Zubehör
Goobay
68309
ab € 23,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.