Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telefonkabel (Universal Pinout), weiß 3 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
68539
68539
Artikel-Nr.:
     1039U-931968539
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     68539
EAN/GTIN:
     4040849685392
Suchbegriffe:
Modularkabel RJ-11
TAE Kabel
goobay tae kabel
modularkabel rj-11
Telefonkabel (Universal Pinout), weiß 3 m

Goobay-Telefonkabel für eine optimale Verbindung zwischen Telefon und TAE-DoseIdeal zum Anschluss von Telefonen der Firma Siemens, Vodafone sowie Deutsche Telekom oder von Geräten mit internationaler Pin-BelegungTAE-Anschlusskabel mit hochwertigem, kupferkaschiertem Aluminiumleiter für klare Signalqualität ohne StörungenGenormte Modularstecker (TAE-F-Stecker zu RJ11-Stecker) mit 2/4-adriger-Belegung: 1(a) - 2+3, 2(b) - 4+51x TAE-Stecker mit Knickschutz und 1x RJ11-Stecker mit Rastnase und vergoldeten Kontakten für eine einwandfreie SignalübertragungTelefonanschlusskabel ist nicht geeignet für Endgeräte mit Wecker-Ausgang (W).Hinweis: TAE-F-Kabel mit Universal-Pin-Ausgang/ internationaler Pin-Belegung ist für die meisten neueren Geräte mit TAE-F-Anschluss geeignet.

Weitere Suchbegriffe: Goobay, Telefonkabel, (Universal, Pinout), weiß, 68539
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
904
€ 9,90*
ab € 0,81*
€ 1,21*
€ 5,46*
ab € 0,82*
€ 1,22*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 1,68*
€ 2,43*
€ 3,50*
ab € 20,49*
€ 26,78*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
60667
ab € 2,29*
Zubehör
Goobay
60668
ab € 3,23*
Zubehör
Goobay
60673
ab € 6,52*
Zubehör
Goobay
60676
ab € 7,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.