Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

DVI-D Full HD-Kabel Dual Link, vergoldet 15 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
93951
93951
Artikel-Nr.:
     1039U-931993951
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     93951
EAN/GTIN:
     4040849939518
Suchbegriffe:
DVI Kabel
DVI Monitorkabel
DVIKabel
dvi kabel 24+1 15 m
DVI-D Full HD-Kabel Dual Link, vergoldet 15 m

Goobay DVI-D-Kabel zur digitalen Bildübertragung von PC zu Geräten wie Monitor oder Projektor mit DVI Dual Link (24 + 1 Pins)Geeignet zum Anschluss von Notebooks, Desktop-Computern, Bildschirmen, CRT-Displays, Projektoren etc.Hochauflösendes Monitorkabel unterstützt Full HD 1080p (1920 x 1080 Pixel) und Auflösungen bis zu WQXGA (2560 x 1600 Pixel)Vergoldete, korrosionsbeständige DVI-D-Stecker sorgen für eine ausgezeichnete Leitfähigkeit über viele Jahre.Ferritkerne an beiden Kabelseiten verringern effektiv elektromagnetische Störeinflüsse.Mit 15 m Länge ist das DVI-Kabel perfekt zur Überbrückung großer Distanzen.

Weitere Suchbegriffe: dvi kabel 15m, dvi kabel, Goobay, DVI-D, Full, HD-Kabel, Dual, 93951
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
73
€ 9,90*
ab € 38,30*
€ 51,05*
€ 3,50*
ab € 38,31*
€ 51,07*
Lager 1039
74
€ 6,99*
ab € 42,54*
€ 56,44*
€ 6,90*
ab € 27,89*
€ 60,74*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,44*
€ 67,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,55*
€ 66,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,47*
€ 62,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,80*
€ 58,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,11*
€ 57,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,54*
€ 50,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.