Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DVI-D Full HD-Kabel Dual Link, vergoldet, 15 m, Schwarz - DVI-D-Stecker Dual-Link (24+1 pin) > DVI-D


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DVI-D Full HD-Kabel Dual Link, vergoldet, 15 m, Schwarz - DVI-D-Stecker Dual-Link (24+1 pin) > DVI-D
DVI-D Full HD-Kabel Dual Link, vergoldet, 15 m, Schwarz - DVI-D-Stecker Dual-Link (24+1 pin) > DVI-D
Artikel-Nr.:
     767-SO-65929
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     93951
EAN/GTIN:
     4040849939518
Suchbegriffe:
DVI Kabel
DVI Monitorkabel
DVIKabel
dvi kabel 24+1 15 m
Goobay DVI-D Full HD-Kabel Dual Link, vergoldet, Schwarz, Staubschutztüte - DVI-D-Stecker Dual-Link (24+1 pin) > DVI-D-Stecker Dual-Link (24+1 pin)
Goobay DVI-D-Kabel zur digitalen Bildübertragung von PC zu Geräten wie Monitor oder Projektor mit DVI Dual Link (24 + 1 Pins)
Geeignet zum Anschluss von Notebooks, Desktop-Computern, Bildschirmen, CRT-Displays, Projektoren etc.
Hochauflösendes Monitorkabel unterstützt Full HD 1080p (1920 x 1080 Pixel) und Auflösungen bis zu WQXGA (2560 x 1600 Pixel)
Vergoldete, korrosionsbeständige DVI-D-Stecker sorgen für eine ausgezeichnete Leitfähigkeit über viele Jahre.
Ferritkerne an beiden Kabelseiten verringern effektiv elektromagnetische Störeinflüsse.
Mit 15 m Länge ist das DVI-Kabel perfekt zur Überbrückung großer Distanzen.
Weitere Suchbegriffe: dvi kabel 15m, dvi kabel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
73
€ 9,90*
ab € 38,30*
€ 51,05*
€ 3,50*
ab € 38,31*
€ 51,07*
6 Tage
74
€ 6,99*
ab € 42,54*
€ 56,44*
€ 6,90*
ab € 27,89*
€ 60,74*
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,05*
€ 60,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,26*
€ 59,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,60*
€ 56,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,05*
€ 52,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,59*
€ 51,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,30*
€ 45,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.