Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAT 5e Patchkabel 1x 90° gewinkelt, U/UTP, schwarz 0,25 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
94169
94169
Artikel-Nr.:
     1039U-931994169
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     94169
EAN/GTIN:
     4040849941696
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel
CAT 5e Patchkabel 1x 90° gewinkelt, U/UTP, schwarz 0,25 m

Konfektioniertes, ungeschirmtes LAN-Kabel mit 2x RJ45-Anschlüssen zur Verbindung von Netzwerk-Komponenten1x 90°-RJ45-Winkelstecker ist eine ideale Lösung bei beengten Platzverhältnissen.Rastnasenschutz am geraden RJ45-Stecker verhindert das Verhaken oder Abbrechen der Rastnase, um eine zuverlässige Internetverbindung zu gewährleisten.Hochwertiger, kupferkaschierter Aluminiumleiter (CCA) und vergoldete Kontaktflächen garantieren eine ausgezeichnete, leistungsfähige Netzwerkverbindung.Knickschutztülle und stabile PVC-Ummantelung schützen das Ethernetkabel optimal vor Kabelbruch.Längenangabe des CAT-Kabels ist auf der umspritzten Slimline-Knickschutztülle am geraden Stecker vermerkt.CAT-5e-Netzwerkkabel geeignet für Gigabit-Ethernet mit Geschwindigkeiten bis zu 10/100/1000 Mbit/s

Weitere Suchbegriffe: cat5e patchkabel, patchkabel, Goobay, CAT, 5e, 1x, 94169
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
4239
1
€ 9,90*
ab € 0,50*
€ 0,86*
1
€ 4,50*
ab € 0,68*
€ 1,14*
1
€ 6,90*
ab € 0,56*
€ 1,55*
Lager 1039
100
15
€ 6,99*
ab € 1,08*
€ 1,77*
1
€ 3,50*
ab € 20,57*
€ 28,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 1,77*
€ 2,106
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,45*
€ 1,726
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,39*
€ 1,654
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,24*
€ 1,476
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 1,08*
€ 1,285
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 26,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
94176
ab € 1,03*
Zubehör
Goobay
96060
ab € 1,09*
Zubehör
Goobay
96061
ab € 1,13*
Zubehör
Goobay
96063
ab € 2,02*
Zubehör
Goobay
96065
ab € 2,85*
Zubehör
Goobay
96068
ab € 0,60*
Zubehör
Goobay
96074
ab € 2,34*
Zubehör
Goobay
96076
ab € 0,75*
Zubehör
Goobay
96078
ab € 1,18*
Zubehör
Goobay
96079
ab € 1,66*
Zubehör
Goobay
96080
ab € 1,79*
Zubehör
Goobay
96081
ab € 2,36*
Zubehör
Goobay
96084
ab € 0,62*
Zubehör
Goobay
96087
ab € 0,81*
Zubehör
Goobay
96088
ab € 1,17*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.