Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAT 6 Patchkabel, S/FTP (PiMF), orange 0,25 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
95456
95456
Artikel-Nr.:
     1039U-931995456
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     95456
EAN/GTIN:
     4040849954566
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
CAT 6 Patchkabel, S/FTP (PiMF), orange 0,25 m

Konfektioniertes, doppelt-geschirmtes LAN-Kabel mit 2x RJ45-Anschlüssen zur Verbindung von Netzwerk-KomponentenCAT-6-Netzwerkkabel geeignet für Gigabit-Ethernet mit Geschwindigkeiten bis zu 10/100/1000 Mbit/sS/FTP-Gesamtschirmung: Aluminium-Folienschirmung für einzelne Adernpaare (PiMF) und Aluminium-Geflechtschirmung für den KabelmantelHochwertiger, kupferkaschierter Aluminiumleiter (CCA) und vergoldete Kontaktflächen garantieren eine ausgezeichnete, leistungsfähige Netzwerkverbindung.Knickschutztülle und stabile PVC-Ummantelung schützen das Ethernetkabel optimal vor Kabelbruch.Rastnasenschutz am RJ45-Stecker verhindert das Verhaken oder Abbrechen der Rastnase, um eine zuverlässige Internetverbindung zu gewährleisten.Längenangabe des CAT-Kabels ist auf der umspritzten Slimline-Knickschutztülle vermerkt.

Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat6, patchkabel, Goobay, CAT, 6, S/FTP, 95456
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
745
1
€ 9,90*
ab € 0,60*
€ 0,66*
1
€ 4,50*
ab € 0,61*
€ 0,67*
1
€ 4,50*
ab € 0,76*
€ 0,83*
1
€ 6,90*
ab € 0,63*
€ 1,17*
Lager 1039
100
15
€ 6,99*
ab € 1,21*
€ 1,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 1,29*
€ 1,535
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,27*
€ 1,511
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,26*
€ 1,499
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,25*
€ 1,488
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 19,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
68693
ab € 0,86*
Zubehör
Goobay
68697
ab € 8,24*
Zubehör
Goobay
68699
ab € 13,90*
Zubehör
Goobay
92453
ab € 0,75*
Zubehör
Goobay
92457
ab € 0,77*
Zubehör
Goobay
92458
ab € 0,75*
Zubehör
Goobay
95257
ab € 0,46*
Zubehör
Goobay
95455
ab € 0,77*
Zubehör
Goobay
95458
ab € 0,64*
Zubehör
Goobay
95460
ab € 0,65*
Zubehör
Goobay
95462
ab € 0,68*
Zubehör
Goobay
95464
ab € 0,69*
Zubehör
Goobay
95488
ab € 2,55*
Zubehör
Goobay
95498
ab € 1,27*
Zubehör
Goobay
95503
ab € 1,23*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.