Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Netzwerkkabel
>
Patchkabel
>
Artikel
Goobay 95464 Netzwerkkabel Grün 0,5 m Cat6 S/FTP (S-STP)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE9-11094117
Hersteller:
Goobay
Herst.-Nr.:
95464
EAN/GTIN:
4040849954641
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Doppelt geschirmtes Twisted Pair Kabel - PIMF (Paare in Metal Folie) - Paarfolge nach EIA/TIA 568 - mit angespritzter Knickschutztülle - Längenangabe auf der Tülle - mit vergoldeten Kontaktflächen - Slimline Knickschutztülle, geeig
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Merkmale
Kabellänge
0.5 m
Kabelstandard
Cat6
Kabelschirmung
S/FTP (S-STP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Grün
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Kabelform
Rund
Leitermaterial
Kupferverkleidetes Aluminium (CCA)
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
AWG Kabelgröße
27/7
Datenübertragungsrate
1000 Mbit/s
Biegeradius (min.)
48 mm
... >
Computer & Elektronik
>
Computerkabel
>
Netzwerkkabel
Weitere Suchbegriffe:
patch-kabel cat6 s/ftp 0,5m
,
patch kabel
,
patch-kabel sftp
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,74*
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay 0.25m 2xRJ-45 Cable Netzwerkkabel Violett 0,25 m Cat6
Goobay
95256
ab € 0,54*
Zubehör
Goobay 68701 Netzwerkkabel Schwarz 50 m Cat6 S/FTP (S-STP)
Goobay
68701
ab € 24,13*
Zubehör
Goobay 92452 Netzwerkkabel Blau 0,15 m Cat6 S/FTP (S-STP)
Goobay
92452
ab € 0,59*
Zubehör
Goobay 92453 Netzwerkkabel Gelb 0,15 m Cat6 S/FTP (S-STP)
Goobay
92453
ab € 0,76*
Zubehör
Goobay 92455 Netzwerkkabel Grau 0,15 m Cat6 S/FTP (S-STP)
Goobay
92455
ab € 0,69*
Zubehör
Goobay 92456 Netzwerkkabel Magenta 0,15 m Cat6 S/FTP (S-STP)
Goobay
92456
ab € 0,77*
Zubehör
Goobay 92460 Netzwerkkabel Transparent 0,15 m Cat6 S/FTP (S-STP)
Goobay
92460
ab € 0,77*
Zubehör
Goobay 93672 Netzwerkkabel Grau 3 m Cat6 U/UTP (UTP)
Goobay
93672
ab € 2,41*
Zubehör
Goobay 95453 Netzwerkkabel Gelb 0,25 m Cat6 S/FTP (S-STP)
Goobay
95453
ab € 0,68*
Zubehör
Goobay 95456 Netzwerkkabel Orange 0,25 m Cat6 S/FTP (S-STP)
Goobay
95456
ab € 0,61*
Zubehör
Goobay 95461 Netzwerkkabel Weiß 0,25 m Cat6 S/FTP (S-STP)
Goobay
95461
ab € 0,69*
Zubehör
Goobay 95481 Netzwerkkabel Weiß 1 m Cat6 S/FTP (S-STP)
Goobay
95481
ab € 0,94*
Zubehör
Goobay 95483 Netzwerkkabel Gelb 10 m Cat6 S/FTP (S-STP)
Goobay
95483
ab € 2,73*
Zubehör
Goobay 95491 Netzwerkkabel Weiß 10 m Cat6 S/FTP (S-STP)
Goobay
95491
ab € 3,95*
Zubehör
Goobay 95498 Netzwerkkabel Schwarz 2 m Cat6 S/FTP (S-STP)
Goobay
95498
ab € 1,27*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen