Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAT 5e Patchkabel 2x 90° gewinkelt, U/UTP, weiß 5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
96073
96073
Artikel-Nr.:
     1039U-931996073
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     96073
EAN/GTIN:
     4040849960734
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel
CAT 5e Patchkabel 2x 90° gewinkelt, U/UTP, weiß 5 m

Konfektioniertes, ungeschirmtes LAN-Kabel mit 2x RJ45-Anschlüssen zur Verbindung von Netzwerk-Komponenten2x 90°-RJ45-Winkelstecker ist eine ideale Lösung bei beengten Platzverhältnissen.Hochwertiger, kupferkaschierter Aluminiumleiter (CCA) und vergoldete Kontaktflächen garantieren eine ausgezeichnete, leistungsfähige Netzwerkverbindung.Knickschutztülle und stabile PVC-Ummantelung schützen das Ethernetkabel optimal vor Kabelbruch.CAT-5e-Kabel ohne RastnasenschutzNetzwerkstecker: Paarfolge nach EIA/TIA 568BNetzwerkkabel ist für Gigabit-Ethernet mit Geschwindigkeiten bis zu 10/100/1000 Mbit/s geeignet.

Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat5e 5m, patchkabel, cat5e patchkabel, Goobay, CAT, 5e, 2x, 96073
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,50*
ab € 1,75*
€ 1,91*
6 Tage
48
1
€ 9,90*
ab € 2,06*
€ 2,55*
1
€ 6,90*
ab € 1,46*
€ 2,66*
Lager 1039
48
6
€ 6,99*
ab € 2,56*
€ 2,78*
1
€ 3,50*
ab € 21,03*
€ 22,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 2,78*
€ 3,308
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,71*
€ 3,225
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,70*
€ 3,213
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,67*
€ 3,177
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,65*
€ 3,154
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,56*
€ 3,046
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 16,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
94176
ab € 1,04*
Zubehör
Goobay
96061
ab € 1,18*
Zubehör
Goobay
96078
ab € 1,16*
Zubehör
Goobay
96084
ab € 0,61*
Zubehör
Goobay
94185
ab € 0,84*
Zubehör
Goobay
94161
ab € 0,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.