Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-94691289447 Herst.-Nr.: 1592505 EAN/GTIN: 4010905058125 |
| |
|
| | |
| Fällheber OX 58-1200 Kraftvoller Fällheber zum sicheren Bewegen und Rücken von mittleren bis großen Baumstämmen auf Profi-Niveau, Auch als Fällhilfe einsetzbar Ergonomische und rückenschonende Arbeitsweise aufgrund des abgewinkelten Griffes, Sicheres Arbeiten dank abrutschsicherem und komfortablen Korkgriff Robustes Stahlprofil, Geschmiedete Platte und Wendehaken für mehr Sicherheit, Verstellbarer Wendehaken, Hohe Stabilität und Langlebigkeit Fällhilfe bis zu einem Brusthöhen-Ø von 25 cm, Wenden bis zu einem Brusthöhen-Ø von 35 cm, Maximale Belastung am Handgriff 150 kg Lieferumfang: 1x Ochsenkopf Fällheber, Gewicht: 3600 g, Länge: 1300 mm, Artikelnummer: 1592505 / OX 58-1200
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: OX, 58-1200 |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 72,55* | € 81,96* | | | | | 4 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 72,23* | € 82,06* | | | | | 34 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 70,97* | € 83,01* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 71,00* | € 88,25* | | | | Lager 1039 | | | | 1 | | € 6,99* | ab € 85,199* | € 103,899* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|