Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handpackzange OX 52-0000, Haken / Packzange


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Handpackzange
Handpackzange
Artikel-Nr.:
     1039U-94691289450
Hersteller:
     Ochsenkopf
Herst.-Nr.:
     2231379
EAN/GTIN:
     4017981005319
Suchbegriffe:
Handpackzange
handpackzange ochsenkopf
handpackzange
Handpackzange OX 52-0000, Haken / Packzange

Produktbeschreibung
Die Handpackzange OX 52-0000 von Ochsenkopf in der geschmiedeten Ausführung hat gehärtete Spitzen und einen abrutschsicheren, ergonomisch geformten Korkgriff. Die Maulöffnung beträge max. 265mm.
Hersteller: Ochsenkopf
Marke: Ochsenkopf
Produkttyp: Haken / Packzange
Hauptfarbe: Keine Farbangabe
Hersteller-Artikelnummer: 2231379
Allgemein - Material: Stahl
Allgemein - Material (Griff): Kork
Allgemein - Maulöffnung max.: 26,5 cm
Allgemein - Typ: Haken / Packzange
Allgemein - Verwendungszweck: Zum Aufnehmen, Anheben, Schichten oder Wenden von Holz
Allgemein - Werkzeug-Typ: Packzange
Einsatzbereich - Forst: Ja
Einsatzbereich - Garten: Ja
Gesamtlänge (ohne cm): keine/nicht relevant
Gewicht: 985 g
Handwerkzeug Einsatzbereich: Garten, Forst
Haushalt - Verwendung: Zum Aufnehmen, Anheben, Schichten oder Wenden von Holz

Weitere Suchbegriffe: OX, 52-0000, Haken, /
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
76
1
€ 6,90*
ab € 45,04*
€ 55,24*
3 Tage
8
1
€ 6,90*
ab € 45,07*
€ 55,25*
1
€ 4,00*
ab € 47,68*
€ 58,53*
1
€ 4,90*
ab € 46,12*
€ 58,53*
Lager 1039
5
1
Frei Haus
ab € 88,49*
€ 106,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,07*
€ 126,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,48*
€ 125,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,49*
€ 119,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,55*
€ 114,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 92,38*
€ 109,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 88,49*
€ 105,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Basetech
BT-2258734
ab € 5,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.