Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handsappie OX 173 E-0500, 38cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Handsappie
Handsappie
Artikel-Nr.:
     1039U-94691289480
Hersteller:
     Ochsenkopf
Herst.-Nr.:
     1592408
EAN/GTIN:
     4010905173507
Suchbegriffe:
Griesbeil
Handsapie
Holzfuhrhaken
Sapie
Handsappie OX 173 E-0500, 38cm

Produktbeschreibung
Der Handsappie OX 173 E-0500 von Ochsenkopf eignet sich zum Bewegen und Aufnehmen von kleineren Baumstämmen und Holzstücken, und ermöglicht eine ergonomische und rückenschonende Arbeitsweise. Der hochwertige Stiel in Kuhfuß-Form ist aus Eschenholz gefertigt.
Hersteller: Ochsenkopf
Marke: Ochsenkopf
Produkttyp: Sappie
Hauptfarbe: Keine Farbangabe
Hersteller-Artikelnummer: 1592408
Weitere Infos: Ersatzstiel separat erhältlich (Art.-Nr. OX E-78 E-0380)
Gewicht in g: 775
Allgemein - Form (Stiel): Kuhfuß-Form
Allgemein - Gesamtlänge: 380 mm
Allgemein - Gewicht (Kopf): 500 g
Allgemein - Material (Stiel): Eschenholz
Allgemein - Typ: Sappie
Allgemein - Verwendungszweck: Zum Bewegen und Aufnehmen von kleineren Baumstämmen und Holzstücken
Einsatzbereich - Forst: Ja
Einsatzbereich - Garten: Ja
Gesamtlänge (ohne cm): keine/nicht relevant
Gewicht: 775 g
Gewicht (kg) Dezimal: 0.775
Gewicht inkl. Verpackung: 800 g
Handwerkzeug Einsatzbereich: Garten, Forst
Haushalt - Verwendung: Zum Bewegen und Aufnehmen von kleineren Baumstämmen und Holzstücken

Weitere Suchbegriffe: Sappel, Zapin, handsapie ochsenkopf, griesbeil, Handsappie, OX, 173, E-0500, 38cm
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
8
1
€ 6,90*
ab € 31,25*
€ 38,95*
2 Tage
165
1
€ 6,90*
ab € 31,46*
€ 39,30*
1
€ 4,90*
ab € 30,82*
€ 39,93*
19 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 32,12*
€ 40,19*
Lager 1039
5
1
€ 6,99*
ab € 42,962*
€ 52,992*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,992*
€ 63,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,182*
€ 62,097
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,872*
€ 60,538
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,412*
€ 57,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,762*
€ 54,457
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,962*
€ 51,125
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ochsenkopf
2646978
ab € 13,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.