Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15. Das handliche Kraftpaket. Mit 169 mm enorm kurze Bauform für optimale Handhabung vor allem bei Bohr- und Schraubanwendungen über Kopf und an engen Stellen. Professionelle Leistung: 2-Gang-Getriebe sorgt für kraftvolle 15 Nm (weicher Schraubfall) beim Bohren (bis 19 mm) und Schrauben (bis 7 mm). Vollwertiges 10-mm-Auto-Lock-Bohrfutter. Bosch Electronic Cell Protection (ECP): Schützt den Akku vor Überlastung. Überhitzung und Tiefentladung. Praktische Batterie-Ladezustandsanzeige mit 3 LEDs. Integriertes LED-Licht zur Beleuchtung des Arbeitsbereichs auch an dunklen Stellen. Motorbremse für präzises Arbeiten bei Serienverschraubungen. Kein Memory-Effekt: Der Akku kann unabhängig vom Ladezustand jederzeit geladen werden. ohne die Zellen zu schädigen. Akku und Ladegerät nicht im Lieferumfang enthalten. Karton. Solo Version. 1/2 L-BOXX-Einlage für Gerät (1 600 A00 2V8).