Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Präzisionswerkzeuge
>
Schneidwerkzeuge
>
Bohrer
>
Metallbohrer
>
Spiralbohrer
>
DIN 338
>
Artikel
13-tlg. Metallbohrer-Set, Robust Line, HSS-TiN, 135°, 1,5–6,5 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Bosch
icecat
Lager 79DAC
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
79DAC-2607010539
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
2607010539
EAN/GTIN:
3165140446235
Suchbegriffe:
Bohrer-Satz
Bohrer-Set
Bohrersatz
Bohrerset
Der geschliffene HSS-TiN Spiralbohrer erreicht beim Bohren von Metall eine maximale Lebensdauer. Bei Verwendung eines geeigneten Kühlsystems sind wegen der Titannitridbeschichtung die Reibung und der Verschleiß so gering wie überhaupt möglich. Die hohe Oberflächenqualität dieses geschliffenen HSS-Spiralbohrers sorgt für verlängerte Nutzbarkeit. Er eignet sich für legierten und unlegierten Stahl, Temperguss, Gusseisen, Sintereisen, Neusilber, Kupfer, Bronze und Hartkunststoffe wie Plexiglas. Der HSS-TiN Spiralbohrer wird nach DIN 338 gefertigt. Er gehört zum Bohrertyp N (kleiner Seitenspanwinkel) mit Bohrspitze von 135 Grad und Durchmessertoleranz von h8. Die Bohrspitze mit Kreuzanschliff ermöglicht aktiven Bohransatz und perfektes Zentrieren ohne Wandern. Nicht geeignet für Aluminium. Nur mit Kühlmittel verwenden.
Weitere Informationen:
Gesamtzahl der Werkzeuge:
13
Anzahl der Bohrer für Beton:
0
Anzahl der Bohrer für Edelstahl:
0
Anzahl der Bohrer für Holz:
0
Anzahl der Bohrer für Kunststoff:
0
Anzahl der Bohrer für Stahl:
0
Anzahl der Bohrer für Stein:
0
Verpackung:
sonstige
Anzahl der Bohrer für NE-Metalle:
13
Schneidstoff:
HSS
Aufnahmesystem:
zylindrische Steckachse
Anzahl der Bohrer für Fliesen:
0
Anzahl der Bohrer für Glas:
0
Anzahl der Bohrer für Keramik:
0
Anzahl der Universalbohrer:
0
Durchmesser:
1.5 mm | 6.5 mm
Durchmesser mm:
1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.2 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 4.8 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5
Arbeitslänge mm:
18 | 24 | 30 | 33 | 36 | 39 | 43 | 47 | 52 | 57 | 63
Abmessung(en) Set, Länge mm:
124.0
Abmessung(en) Set, Breite mm:
106.5
Abmessung(en) Set, Höhe mm:
23
Abmessung(en) Set mm:
124.0 x 106.5 x 23
X-LOCK:
nein
Vorteil HL (kurz):
Hohe Lebensdauer
Leistungsbeschreibung:
Maximale Lebensdauer
(Version) Key RTB:
Titan-Nitrid-Besatz, deshalb Reibung und Verschleiß so gering wie überhaupt möglich.
Spezifisches RTB1:
Die hohe Oberflächengüte des geschliffenen HSS-Spiralbohrers sorgt für verlängerte Nutzungsdauer
Spezifisches RTB2:
Nach DIN 338 gefertigt, Bohrertyp N (kleiner Seitenspanwinkel) mit Spitzenwinkel 135 Grad und Durchmessertoleranz h8
Spezifisches RTB3:
Bohrspitzen-Kreuzanschliff für aktiven Bohransatz/perfektes Zentrieren, Nicht geeignet für Aluminium. Nur mit Kühlmittel verwenden.
Material:
Stahl | Gusseisen | Rohre und Profile aus Metall | Nichteisenmetalle | Aluminium | Kunststoff | Sandwich-Metall
Produkttext, Zubehör, grau:
13tlg. Robust Line Metallbohrer-Set HSS-TiN, 135° (Titan-Beschichtung)
SOL Date:
11.09.2007
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,227 kg
Nettogewicht:
0,216 kg
Volumen:
0,305 dm3
Abmessung Länge:
145 mm
Abmessung Breite:
105 mm
Abmessung Höhe:
20 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
14
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
Sets
>
Bohrer-Sets
>
HSS-TiN Metallbohrer-Sets
... >
Bohrer
>
Bohrer-Sets
>
HSS-TiN Metallbohrer-Sets
... >
Bohrer
>
Metallbohrer
>
HSS-TiN Metallbohrer-Sets
Weitere Suchbegriffe:
DIN 338
,
DIN 338 Metallbohrer
,
DIN 338 Spiralbohrer
,
Metallbohrer DIN 338
,
Spiralbohrer DIN 338
,
Metallbohrer-Satz
,
Metallbohrersatz
,
Spiralbohrer-Satz
,
Spiralbohrermagazin
,
Spiralbohrersatz
,
din 338 1,5mm
,
din 338
,
din 338 bosch
,
Metallbohrer-Set
Angebote
(21)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 79DAC
5 Tage
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 52,30*
€ 64,22*
Lager 262
pro Stück
€ 5,95*
ab € 52,56*
€ 64,51*
Lager 7
23 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,79*
ab € 52,95*
€ 65,12*
Lager 260
8 Tage
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 53,70*
€ 65,91*
Lager 721
18 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,90*
ab € 54,42*
€ 66,61*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,22*
€ 76,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,84*
€ 75,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,25*
€ 72,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,47*
€ 69,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,30*
€ 62,24
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 52,30* pro Satz)
Lagerstand:
Lager 79DAC
Versand:
Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 79DAC
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metallbohrer HSS-TiN, DIN 338, 6 x 57 x 93 mm
Bosch
2608596711
ab € 5,06*
Zubehör
Metallbohrer HSS-TiN, DIN 338, 6,5 x 63 x 101 mm
Bosch
2608596716
ab € 4,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen