Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMNITRONIC LH-065 DI-Box aktiv


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OMNITRONIC
OMNITRONIC
Artikel-Nr.:
     1039U-963910355065
Hersteller:
     Omnitronic
Herst.-Nr.:
     10355065
EAN/GTIN:
     4026397194913
Suchbegriffe:
DI-Box
Stapel-Kasten
Stapelkasten
Stapeltransportkasten
OMNITRONIC LH-065 DI-Box aktiv


Aktive DI-Box
1 hochohmiger, unsymmetrischer Signaleingang, wahlweise XLR oder 6,3-mm-Klinke
1 niederohmiger, symmetrischer XLR-Ausgang
1 Instrumenten-Durchschleifausgang, 6,3-mm-Klinke
Wandelt unsymmetrische Line-Signale (z. B. von Instrumenten) in symmetrische XLR-Ausgangssignale zum Anschluss an ein Mischpult
Schaltbare Eingangsdämpfung: 0 dB, -20 dB, -40 dB
Groundlift-Schalter zur Vermeidung von Signalstörungen und Brummschleifen
Modernes konvexes Gehäusedesign mit Gummiecken für sicheren Stand
Stapelbar
Kabel können unter dem Gehäuse hindurch geführt werden
Stromanschluss:Stromeinspeisung über Hohlstecker (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Steckernetzteil (mitgeliefert)
Batterie:1 x 9,0 V E-Block 6F22 Zink-Kohle (mitgeliefert)
Frequenzbereich:10 - 30000 Hz
Klirrfaktor:<0,5 % bei 1 kHz
Impedanz:Eingang 470 kOhm
Ausgang 600 Ohm
Eingangsdämpfung:0 dB, -20 dB, -40 dB; schaltbar
Anschlüsse:Eingang: 1 x 3-pol XLR
Eingang: 1 x 6,3-mm-Klinke (unsym.)
Link: 1 x 6,3-mm-Klinke (unsym.)
Ausgang: Line über 1 x 3-pol XLR
Max. Pegel:Ausgang: +6 dBu
Maße:Breite: 15 cm
Tiefe: 13 cm
Höhe: 6 cm
Gewicht:540 g

Weitere Suchbegriffe: Transportstapelkasten, di-box, OMNITRONIC, LH-065, aktiv
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 60,88*
€ 79,43*
Lager 1039
10
Frei Haus
ab € 98,91*
€ 126,82*
8 Tage
50
Frei Haus
ab € 115,19*
€ 147,78*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,82*
€ 150,916
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,45*
€ 150,476
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,10*
€ 135,779
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,86*
€ 133,113
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,91*
€ 117,703
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.