Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROLITE LM-50 Luxmeter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EUROLITE
EUROLITE
Artikel-Nr.:
     1039U-963910360620
Hersteller:
     Eurolite
Herst.-Nr.:
     10360620
EAN/GTIN:
     4026397343717
Suchbegriffe:
Lampentester
Lichtmessgerät
Luxmessgerät
Luxmeter
EUROLITE LM-50 Luxmeter


3 wählbare Messbereiche von 0 - 50000 Lux
Große 3 ½-stellige LCD-Anzeige; auch bei weniger guten Lichtverhältnissen leicht auslesbar
Automatische Nullstellung
Messwert-Haltefunktion (Data Hold)
Batteriestatusanzeige
Einfache, handliche Bedienung durch externen Lichtsensor
Hohe Messgenauigkeit
Hohe Reaktionsgeschwindigkeit
Betrieb über 9-V-Blockbatterie (inkl.)
Inkl. Aufbewahrungstasche
Stromanschluss:Batterie/Akku
Batterie:1 x 9,0 V E-Block beiliegend
Messbereich:0 - 2000 lx; 2000 - 20000 lx; 20000 - 50000 lx, ±5 %
Abtastrate:0,4 Messungen in der Sekunde
Kalibrierung:Standard-Glühlampe weiß mit 2856 Kelvin Farbtemperatur
Displaytyp:LCD Display
Material:Kunststoff
Maße:Breite: 7 cm
Tiefe: 11,5 cm
Höhe: 3 cm
Gewicht:210 g

Weitere Suchbegriffe: luxmessgerät, EUROLITE, LM-50
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,94*
€ 103,459
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,23*
€ 102,614
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,18*
€ 97,794
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,62*
€ 93,558
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,49*
€ 80,313
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.