Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMNITRONIC ODP-204 Installationslautsprecher 16 Ohm weiß 2x


Menge:  Packung  
Produktinformationen
OMNITRONIC
OMNITRONIC
Artikel-Nr.:
     1039U-963911036951
Hersteller:
     Omnitronic
Herst.-Nr.:
     11036951
EAN/GTIN:
     4026397629699
Suchbegriffe:
Disco Lautsprecher
Disco-Box
PA Boxen
PA-Lautsprecher
OMNITRONIC ODP-204 Installationslautsprecher 16 Ohm weiß 2x

Großartiger Klang - auch für 100 Volt geeignetSie brauchen zuverlässige und ausgewogene Beschallung für den Innen-und Außenbereich von Bars, Restaurants, Shops? Oder wollen Sie im Konferenzbereich von Hotels oder Mehrzweckeinrichtungen Lautsprecher unterbringen? Die Omnitronic ODP-Serie ist dann Ihre Wahl. Denn sie erfüllt alle Anforderungen die man an einen leistungsstarken Installationslautsprecher haben kann.Die Lautsprecher zeichnen sich durch ein hervorragendes Klangbild aus. Sie erhalten sie in einer niederohmigen (16 Ohm) und einer 100-V-Variante. Damit bedienen Sie sowohl kleine als auch große Installationen. Ein schwenkbarer Montagebügel ist im Lieferumfang enthalten. Ein farblich passender schwenk- und neigbarer Wandhalter ist als Zubehör erhältlich.Durch ihr wetterfestes Kunststoffgehäuse (IP54) eignen sich die Lautsprecher bestens für die Montage im Freien. Ein Einsatz im Inneren ist selbstverständlich auch möglich.
16-Ohm-Beschallungsbox mit sehr gutem Klangbild für universellen Einsatz
2-Wege-System mit 10-cm-Tieftöner (4") und einem 2-cm-Kalottenhochtöner (0,8")
Stabiles Kunststoffgehäuse mit Metallgitter
Schwenk- und neigbarere Wandhalterung als Zubehör erhältlich
Schraub-Steckklemmen für bequemen Anschluss
Paarweise gepackt
Ideal zur Beschallung von Restaurants, Bars, Shops oder im Konferenzbereich
Für den Außenbereich geeignet
Schutzart:IP65
Belastbarkeit nominal:40 W RMS (16 Ohm)
Belastbarkeit Programm:80 W
Frequenzbereich:75 - 20000 Hz
Empfindlichkeit:88 dB (1W/1m)
Max. Schalldruck:103 dB
Abstrahlverhalten:120° x 90°
Impedanz:16 Ohm
Aufnahmesystem:Montagebügel
Anschlüsse:Lautsprecher über Schraubklemme
Lautsprecher:1 x Tieftöner (4") ca. 10 cm
Kalotten-Hochton (1") ca. 2,5 cm
Lautsprechertyp:Kompakt-Box; Aufbaulautsprecher (Wand/Decke)
Farbe:Weiß
Maße:Breite: 14,1 cm
Tiefe: 17 cm
Höhe: 23 cm
Gewicht:5,10 kg

Weitere Suchbegriffe: Partylautsprecher, Wandlautsprecher, pa boxen omnitronic, disco lautsprecher, OMNITRONIC, ODP-204, Installationslautsprecher, 16, Ohm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 206,93*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 103,465* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 221,58*
€ 263,68
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 221,20*
€ 263,23
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 216,85*
€ 258,05
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 214,19*
€ 254,89
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 206,93*
€ 246,25
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.