Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMNITRONIC AZX-210 2-Wege Top 200W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OMNITRONIC
OMNITRONIC
Artikel-Nr.:
     1039U-963911039024
Hersteller:
     Omnitronic
Herst.-Nr.:
     11039024
EAN/GTIN:
     4026397638776
Suchbegriffe:
Disco Lautsprecher
Disco-Box
PA Boxen
PA-Lautsprecher
OMNITRONIC AZX-210 2-Wege Top 200W


2-Wege-Bassreflexsystem mit 25-cm-Tieftöner und 2,5-cm-Titan-Hochtöner
Speaker-Anschlüsse
Stabiles MDF-Gehäuse mit Schutzgitter und Tragegriffen
Doppelflansch mit 0° und 5° Neigungswinkel ermöglicht flexible Ausrichtung
M10-Gewindeeinsätze für hängende Montage
Einsatz stehend, als Monitor, auf Bassbox, Stativ oder fliegend
Belastbarkeit nominal:200 W RMS
Belastbarkeit Programm:400 W
Frequenzbereich:60 - 18000 Hz
Empfindlichkeit:93 dB (1W/1m)
Max. Schalldruck:116 dB
Impedanz:8 Ohm
Aufnahmesystem:Flansch Ø 35mm Neigung variabel
Anschlüsse:Eingang: Lautsprecher über 2 x Speaker-Einbaubuchse (W)
Lautsprecher:1 x Tieftöner (10") ca. 25 cm
Schwingspule Tiefton (2") ca. 5 cm
1 x Kompressionstreiber Hochton (1") ca. 2,5 cm
Lautsprechertyp:Kompakt-Box
Material:MDF (Mitteldichte Faserplatte), 15 mm
Maße:Breite: 37 cm
Tiefe: 36 cm
Höhe: 58,5 cm
Gewicht:13,80 kg

Weitere Suchbegriffe: Partylautsprecher, pa boxen omnitronic, disco lautsprecher, OMNITRONIC, AZX-210, 2-Wege, Top, 200W
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 233,98*
€ 267,03*
Lager 1039
10
Frei Haus
ab € 234,34*
€ 267,88*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 267,88*
€ 318,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 265,69*
€ 316,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 258,27*
€ 307,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 255,87*
€ 304,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 234,34*
€ 278,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.