Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAVOCE DN10.14M 1" Kompressionstreiber, Neodym


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LAVOCE
LAVOCE
Artikel-Nr.:
     1039U-963912602810
Hersteller:
     LAVOCE
Herst.-Nr.:
     12602810
EAN/GTIN:
     4026397630985
Suchbegriffe:
Hochtontreiber
LAVOCE DN10.14M 1" Kompressionstreiber, Neodym


Erfahrenes, italienisches Entwicklungsteam mit herausragendem Know-how
Gelebtes Innovationsklima
Herausragendes, elegantes italienisches Design
Höchste Standards und hervorragende Testtools
Moderne und effiziente Produktionsanlagen mit hohem Automatisierungsgrad
Hervorragendes Qualitätssicherungssystem
Effiziente Logistik
ISO 9001 Zertifizierung
Belastbarkeit nominal:25 W AES
Belastbarkeit Programm:50 W
Frequenzbereich:1500 - 20000 Hz
Empfindlichkeit:107 dB
Impedanz:8 Ohm
Lautsprecher:Kompressionstreiber Hochton (1") ca. 2,5 cm mit Neodymmagnet
Diaphragmamaterial: Polyester
Schwingspule Kompressionstreiber-Hochton (1,4") ca. 3,6 cm
Gewicht:500 g

Weitere Suchbegriffe: LAVOCE, DN10.14M, 1", Kompressionstreiber, Neodym
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1039
10
Frei Haus
ab € 92,68*
€ 118,14*
7 Tage
8
Frei Haus
ab € 111,54*
€ 141,39*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,14*
€ 140,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,21*
€ 139,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,66*
€ 129,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,56*
€ 125,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,68*
€ 110,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.