Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAVOCE DN10.17T 1" Kompressionstreiber, Neodym


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LAVOCE
LAVOCE
Artikel-Nr.:
     1039U-963912602815
Hersteller:
     LAVOCE
Herst.-Nr.:
     12602815
EAN/GTIN:
     4026397631036
Suchbegriffe:
Hochtontreiber
LAVOCE DN10.17T 1" Kompressionstreiber, Neodym


Erfahrenes, italienisches Entwicklungsteam mit herausragendem Know-how
Gelebtes Innovationsklima
Herausragendes, elegantes italienisches Design
Höchste Standards und hervorragende Testtools
Moderne und effiziente Produktionsanlagen mit hohem Automatisierungsgrad
Hervorragendes Qualitätssicherungssystem
Effiziente Logistik
ISO 9001 Zertifizierung
Belastbarkeit nominal:55 W AES
Belastbarkeit Programm:110 W
Frequenzbereich:1200 - 18000 Hz
Empfindlichkeit:107 dB
Impedanz:8 Ohm
Lautsprecher:Kompressionstreiber Hochton (1") ca. 2,5 cm mit Neodymmagnet
Diaphragmamaterial: Titan
Schwingspule Kompressionstreiber-Hochton (1,7") ca. 4,3 cm
Gewicht:890 g

Weitere Suchbegriffe: LAVOCE, DN10.17T, 1", Kompressionstreiber, Neodym
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1039
10
Frei Haus
ab € 185,11*
€ 190,60*
7 Tage
5
Frei Haus
ab € 188,21*
€ 193,85*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,60*
€ 226,814
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,27*
€ 226,421
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,19*
€ 225,136
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,13*
€ 223,875
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,11*
€ 220,281
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.