Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAVOCE DN14.30T 1,4" Kompressionstreiber, Neodym


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LAVOCE
LAVOCE
Artikel-Nr.:
     1039U-963912602817
Hersteller:
     LAVOCE
Herst.-Nr.:
     12602817
EAN/GTIN:
     4026397637885
Suchbegriffe:
Hochtontreiber
LAVOCE DN14.30T 1,4" Kompressionstreiber, Neodym


Erfahrenes, italienisches Entwicklungsteam mit herausragendem Know-how
Gelebtes Innovationsklima
Herausragendes, elegantes italienisches Design
Höchste Standards und hervorragende Testtools
Moderne und effiziente Produktionsanlagen mit hohem Automatisierungsgrad
Hervorragendes Qualitätssicherungssystem
Effiziente Logistik
ISO 9001 Zertifizierung
Belastbarkeit nominal:110 W AES
Belastbarkeit Programm:220 W
Frequenzbereich:500 - 18000 Hz
Empfindlichkeit:108 dB
Impedanz:8 Ohm
Lautsprecher:Kompressionstreiber Hochton (1,4") ca. 3,6 cm mit Neodymmagnet
Diaphragmamaterial: Titan
Schwingspule Kompressionstreiber-Hochton (3") ca. 8 cm
Gewicht:1,42 kg

Weitere Suchbegriffe: LAVOCE, DN14.30T, 1, 4", Kompressionstreiber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 383,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 441,86*
€ 525,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 437,92*
€ 521,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 422,74*
€ 503,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 413,78*
€ 492,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 383,57*
€ 456,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.