Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROLITE Set NSF-100 LED DMX Hybrid Spray Fogger + WRC-4 Funkfernbedienung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EUROLITE
EUROLITE
Artikel-Nr.:
     1039U-963920000454
Hersteller:
     Eurolite
Herst.-Nr.:
     20000454
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Nebel-Maschine
Nebelgenerator
Nebelgerät
Nebelmaschine
EUROLITE Set NSF-100 LED DMX Hybrid Spray Fogger + WRC-4 Funkfernbedienung

EUROLITE NSF-100 LED DMX Hybrid Spray Fogger
Benutzerfreundliche DMX-Nebeleffektmaschine mit 850 Watt Leistung
Austrittsdüse mit RGB-LED-Beleuchtung für farbige Nebeleffekte
Kräftiger, senkrechter Nebelausstoß über 4 Meter in leuchtenden RGB-Farben
Auslösung per optionaler Funkfernbedienung WRC-4 oder per integrierter DMX512-Schnittstelle
Zusätzliche Taste für manuelle Auslösung
Farbe der LEDs, Farbwechsel und Strobeeffekt einstellbar
Hinterleuchteter Tank mit Füllstandsanzeige
Bedienfeld mit LED-Anzeige zur einfachen Konfiguration
Kompaktes Metallgehäuse mit Tragegriff
Optoelektronischer Sensor mit Flüssigkeitsmangel-Schutzschaltung
EUROLITE WRC-4 Funkfernbedienung mit Empfänger (Nr. 51702027) optional erhältlich
LED: 9 x 3 W R/G/B
Ausstoßweite: Ca. 4 m
Im 8 CH DMX-Modus bedienbar
Ansteuerbar über Stand-alone; DMX; Funkfernsteuerung (optional)
Bereits vorprogrammiert bei Light´J; LED PC-Control 512; Light Captain

EUROLITE WRC-4 Funkfernbedienung mit Empfänger
Empfänger und Sendeeinheit mit An/Aus-Funktion
Gewicht:5,11 kg
EUROLITE NSF-100 LED DMX Hybrid Spray Fogger
Spannungsversorgung:230 V AC, 50 Hz
Gesamtanschlusswert:850 W
Schutzart:IP20
Stromanschluss:Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
LED:9 x 3 W R/G/B
Aufwärmzeit:Ca. 4 min
Ausstoßvolumen:Ca. 500 m³/min
Ausstoßweite:Ca. 4 m
Tankinhalt:0,9 l
Fluidverbrauch:Ca. 25 ml/min
DMX-Kanäle:8
Ansteuerung:Stand-alone; DMX; Funkfernsteuerung (optional); Light´J; LED PC-Control 512; Light Captain
Gehäusefarbe:Schwarz
Farbe:Schwarz
Maße:Breite: 25,5 cm
Tiefe: 29 cm
Höhe: 18,5 cm
Gewicht:5,00 kg
EUROLITE WRC-4 Funkfernbedienung mit Empfänger
Batterie:1 x 12V LR27 Alkali-Mangan eingebaut
Trägerfrequenz:433,920 MHz
Gewicht:110 g

Weitere Suchbegriffe: nebelgerät, EUROLITE, Set, NSF-100, LED, DMX
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 328,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 394,59*
€ 469,562
pro Stück
ab 2 Stück
€ 392,69*
€ 467,301
pro Stück
ab 5 Stück
€ 364,53*
€ 433,791
pro Stück
ab 10 Stück
€ 354,20*
€ 421,498
pro Stück
ab 500 Stück
€ 328,29*
€ 390,665
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.