Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROLITE Set DMX LED Color Chief + Case


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EUROLITE
EUROLITE
Artikel-Nr.:
     1039U-963920000484
Hersteller:
     Eurolite
Herst.-Nr.:
     20000484
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
bühnenscheinwerfer
EUROLITE Set DMX LED Color Chief + Case

EUROLITE DMX LED Color Chief Controller
Einfache Steuerung von LED-Scheinwerfern mit bis zu 6 Farben, Kompaktlichtleisten sowie einfachen Lichteffekten
Für 8 Geräte oder Gerätegruppen, mit jeweils bis zu 4 Segmenten
Jedes Gerät kann bis zu 30 Kanäle belegen
Schnelle und einfache Programmierung
Eurolite KLS-Systeme und LED-Scheinwerfer schon in der Bibliothek angelegt
Weitere Geräte lassen sich ganz einfach manuell hinzufügen
8 Farbeffekte direkt anwählbar
Pro Gerät sind drei zusätzliche Kanäle frei patchbar (zum Beispiel für Bewegungen)
Farbrad-Anwahl und -Simulation
24 Speicherplätze für Stimmungen und Lauflichter
Mehrere Lauflichter können gleichzeitig ablaufen
USB-Anschluss zur Datenspeicherung der Lichtshows
Taktsteuerung über Musiksignal oder TAP-Taster
Gesamtdimmung, Überblendzeit und Laufzeit bequem einstellbar
3-poliger XLR-Anschluss
Firmware-Update per USB
Gummierte Standfüße für den Einsatz als Tischgerät
Programmierbare 24 Sequenzen
Kann bis zu 240 DMX-Kanäle senden
Ansteuerbar über DMX; Musiksteuerung über Cinch (W) Einbauversion; Musiksteuerung über Mikrofon
(19") 48,3 cm Rackeinbau 3 HE

ROADINGER Mixer-Case Profi MCA-19-N, 3HE, schwarz
Schräg gestellte Profilschienen (ca. 13° geneigt) für optimale Bedienbarkeit des Geräts von oben
Lieferung mit Montageschrauben
Hochwertige Verarbeitung mit Schichtholz mehrlagig verleimt 7 mm, schwarz, laminiert
Innenraum mit Schaumstoffpolsterung
Abnehmbarer Deckel
Aluminiumprofilrahmen 30mm mit abgerundeten Ecken
1 robuster Tragegriff
2 hochwertige Butterfly-Schlösser
Mit 4 Gummifüße
Mit Rackschienen passend für (19") ca. 48 cm Geräte
3 HE
Gewicht:7,35 kg
EUROLITE DMX LED Color Chief Controller
Spannungsversorgung:100-240 V AC, 50/60 Hz
9 V DC 800 mA
Gesamtanschlusswert:10 W
Schutzart:IP20
Stromanschluss:Stromeinspeisung über Hohlstecker (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Steckernetzteil (mitgeliefert)
Programme:Programmierbare
24 Sequenzen
DMX-Kanäle:Ausgabe 240
DMX-Ausgang:1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion
Ansteuerung:DMX; Musiksteuerung über Cinch (W) Einbauversion; Musiksteuerung über Mikrofon
Gehäusefarbe:Schwarz
Geeignete Speichermedien:USB-Geräte (FAT 32)
USB-Anschluss:Typ A
Farbe:Schwarz
Gehäusebauform:(19") 48,3 cm Rackeinbau 3 HE
Maße:Breite: 48,3 cm
Tiefe: 13,35 cm
Höhe: 8,5 cm
Gewicht:2,25 kg
ROADINGER Mixer-Case Profi MCA-19-N, 3HE, schwarz
Maximale Last:25 kg
Abnehmbare Deckel:1 Stück
Aluminiumprofilrahmen:30 mm
Tragegriff:1 Stück
Verschluss:Butterfly-Schloss: 2 Stück
Transporthilfe:4 x Gummifüße
Material:Schichtholz mehrlagig verleimt, 7 mm
Farbe:Schwarz, laminiert; dunkelbraun, laminiert
Innenmaße:45 cm x 20 cm x 10,5 cm
Frontplattenbreite:(19") ca. 48 cm
Einbauhöhe:Ca. 13,5 cm (3 HE)
Einbautiefe:105 mm
Gehäusebauform:3 HE
Maße:Breite: 55 cm
Tiefe: 24 cm
Höhe: 23,5 cm
Gewicht:5,10 kg

Weitere Suchbegriffe: EUROLITE, Set, DMX, LED, Color
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 349,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 413,18*
€ 491,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 408,77*
€ 486,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 388,60*
€ 462,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 383,74*
€ 456,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 349,52*
€ 415,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.