Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROLITE Set freeDMX AP Wi-Fi Interface + QuickDMX Funksender + DMX Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EUROLITE
EUROLITE
Artikel-Nr.:
     1039U-963920000870
Hersteller:
     Eurolite
Herst.-Nr.:
     20000870
EAN/GTIN:
     4026397691399
Suchbegriffe:
DMX Kabel
DMX Leitung
eurolite dmx kabel
dmx kabel
EUROLITE Set freeDMX AP Wi-Fi Interface + QuickDMX Funksender + DMX Kabel

EUROLITE freeDMX AP Wi-Fi Interface
Drahtloses WLAN-DMX-Interface für eine drahtlose Lichtsteuerung von Ihrem Tablet oder PC
Empfängt die Steuersignale über das Netzwerk und leitet diese per Kabel an die DMX-Kette weiter
Kompatibel mit iPad und Android-Tablets
Steuern Sie Ihre DMX-Lichteffektgeräte so einfach wie nie zuvor mit der Steinigke Light'J App
Light'J unterstützt ab sofort DMX-Geräte aller Hersteller
Die online verfügbare Fixture Library der App wird ständig aktualisiert und enthält bereits über 300 Geräte von Eurolite und Futurelight - neue Geräteprofile legen Sie ganz leicht per Editor an
Light'J ist kostenlos im App Store und Play Store erhältlich und ist optimiert für Tablets ab 7"
Konfiguration über integrierten Webserver
Access-Point- und Infrastructure-Mode
WLAN-Standard IEEE802.11b/g/n
3-polige XLR-Anschlüsse für DMX IN/DMX OUT (Neutrik)
DMX-Durchschleifmöglichkeit
LED-Statusanzeigen
Betrieb über mitgeliefertes Netzteil
Unterstützt auch FreeStyler
Unterstützt DMXControl
Blende zur Rackmontage separat erhältlich (Artikel 70064872)
Kann bis zu 512 DMX-Kanäle senden
Ansteuerbar über DMX; Light´J App; W-Lan
Hat eine Reichweite von bis zu 60m im Freien
Hat eine Reichweite von bis zu 30m in Gebäuden
NEUTRIK Steckverbindung verbaut

EUROLITE QuickDMX Funksender
Benutzerfreundlicher 3-poliger XLR-Stecker (male) mit schwenkbarer Antenne
Mit Drahtlos-DMX entfällt die aufwändige Verkabelung zwischen DMX-Controller und den DMX-gesteuerten Geräten in Lichtanlagen
Durch GFSK-Modulation mit 78 Kanälen störungsfreier Betrieb auch neben weiteren QuickDMX-Sendern und anderen Drahtlos-Geräten im 2,4-GHz-Band (wie z. B. W-LAN und Bluetooth)
Gleichzeitiger Betrieb von bis zu 6 Sendern, dadurch Steuerung von 3072 DMX-Kanälen (6 DMX-Universen) möglich
Pro Sender können 1 bis 512 QuickDMX-Empfänger bedient werden
Plug & Play: Einfache und schnelle Inbetriebnahme mit einem Funktionstaster
LED-Funktionsanzeige
Transceiver, verwendbar als Sender und Empfänger
Betrieb über mitgeliefertes Netzteil
2,4 GHz - weltweit anmelde- und gebührenfrei
Kann bis zu 512 DMX-Kanäle senden
Ansteuerbar über QuickDMX eingebaut; DMX
Hat eine Reichweite von bis zu 400m

EUROLITE DMX Kabel XLR 3pol 1m sw
Entspricht dem DMX-Standard USITT DMX-512/1990/-A
Flexibles Kabel
Elektrische Leitung mit guter Schirmung
Robuste Ausführung
Zur Vernetzung von DMX-gesteuerten Lichtanlagen, LED-Scheinwerfern etc.
Gewicht:900 g
EUROLITE freeDMX AP Wi-Fi Interface
Spannungsversorgung:100-240 V AC, 50/60 Hz
12 V DC 1 A
Schutzart:IP20
WLAN:Standard: IEEE 802.11 b/g/n
DMX-Kanäle:Ausgabe 512
DMX-Eingang:1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:1 x 3-pol XLR (W) Einbauversion
Ansteuerung:DMX; Light´J App; W-Lan
Frequenzband:2,4 GHz
Antennenverstärkung:2 dBi
Reichweite:60 m im Freien
30 m in Gebäuden
Markenverwendung:NEUTRIK Steckverbindung verbaut
Farbe:Schwarz
Maße:Breite: 13 cm
Tiefe: 11,5 cm
Höhe: 4,1 cm
Gewicht:650 g
EUROLITE QuickDMX Funksender
Spannungsversorgung:100-240 V AC, 50/60 Hz
5 V DC 1 A
Schutzart:IP20
Stromanschluss:Stromeinspeisung über Hohlstecker (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Steckernetzteil (mitgeliefert)
DMX-Kanäle:Ausgabe 512
DMX-Eingang:1 x 3-pol XLR (M)
Ansteuerung:QuickDMX eingebaut; DMX
Trägerfrequenz:2,4 GHz
Modulation:GFSK
Paralellbetrieb:Max. 6 Sender
Reichweite:400 m
Farbe:Silber
Maße:Länge: 21,2 cm
Durchmesser: Ø 1,8 cm
Gewicht:150 g
EUROLITE DMX Kabel XLR 3pol 1m sw
Kabellänge:1 m
Anschluss A:1 x 3-pol XLR (M)
Anschluss B:1 x 3-pol XLR (W)
Farbe:Schwarz
Gewicht:100 g

Weitere Suchbegriffe: EUROLITE, Set, freeDMX, AP, Wi-Fi
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 339,70*
€ 358,45*
Lager 1039
10
Frei Haus
ab € 339,61*
€ 358,46*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 358,46*
€ 426,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 356,62*
€ 424,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 351,63*
€ 418,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 349,71*
€ 416,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 339,61*
€ 404,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.