Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROLITE Set EASY Show + Case


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EUROLITE
EUROLITE
Artikel-Nr.:
     1039U-963920000905
Hersteller:
     Eurolite
Herst.-Nr.:
     20000905
EAN/GTIN:
     4026397697667
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
bühnenscheinwerfer
EUROLITE Set EASY Show + Case

EUROLITE EASY Show
Einfach zu bedienender DMX-Controller und DMX-Rekorder
Für DMX-Einsteiger bereits mit 200 Scheinwerfern programmiert
Als DMX-Rekorder nutzbar für eigene Konfigurationen, ideal für Installationen oder den Verleih
Ideal für farbige LED-Scheinwerfer, KLS-Systeme, Moving Lights, Lichteffekte
Erfordert keine Programmierung, einfach Scheinwerfer anschließen und loslegen
Alle Scheinwerfer frei kombinierbar zu einer Show
12 Farbstimmungen und 24 Lauflichter direkt abrufbar
Regler für Gesamthelligkeit, Speed, Fade Time und Strobe-Effekt
Datenspeicherung auf USB-Stick
QuickDMX-Anschluss für eine kabellose DMX-Verbindung
Hintergrundbeleuchtete LCD-Anzeige
Kompaktes Tischpultgehäuse
Inkl. USB-Stick, USB-Steckernetzteil und Montagewinkel
Eine Liste aller unterstützten Geräte ist auf
Ansteuerbar über DMX; Musiksteuerung über Mikrofon

ROADINGER Flightcase Easy Show
Hochwertige Verarbeitung mit Birkenmultiplexholz 6,5 mm, dunkelbraun, laminiert
Innenraum mit Schaumstoffpolsterung
Abnehmbarer Deckel
Aluminiumprofilrahmen 25mm mit abgerundeten Ecken
1 robuster Tragegriff
2 hochwertige Schnappschlösser
Gewicht:4,15 kg
EUROLITE EASY Show
Spannungsversorgung:100-240 V AC, 50/60 Hz
5 V DC 250 mA
Gesamtanschlusswert:1,25 W
Schutzart:IP20
Stromanschluss:Stromeinspeisung über USB C (W) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Steckernetzteil
DMX-Eingang:3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:3-pol XLR (W) Einbauversion
Ansteuerung:DMX; Musiksteuerung über Mikrofon
Gehäusefarbe:Schwarz
Geeignete Speichermedien:USB-Geräte
Maße:Breite: 28,0 cm
Tiefe: 14,5 cm
Höhe: 6,0 cm
Gewicht:1,35 kg
ROADINGER Flightcase Easy Show
Maximale Last:25 kg
Abnehmbare Deckel:1 Stück
Aluminiumprofilrahmen:25 mm
Tragegriff:1 Stück
Verschluss:Schnappschloss: 2 Stück
Material:Birkenmultiplexholz, 6,5 mm
Farbe:Dunkelbraun, laminiert
Gerätefach:25 cm x 4 cm
Maße:Länge: 37 cm
Breite: 30 cm
Höhe: 13,5 cm
Gewicht:2,80 kg

Weitere Suchbegriffe: EUROLITE, Set, EASY, Show, +
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 488,25*
€ 557,76*
Lager 1039
10
Frei Haus
ab € 489,84*
€ 557,78*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 557,78*
€ 663,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 553,55*
€ 658,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 532,24*
€ 633,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 521,16*
€ 620,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 489,84*
€ 582,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.