Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROADINGER Flightcase EC-AU4 4x AKKU UP 4 QCL Spot QuickDMX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROADINGER
ROADINGER
Artikel-Nr.:
     1039U-963931005056
Hersteller:
     Roadinger
Herst.-Nr.:
     31005056
EAN/GTIN:
     4026397690385
Suchbegriffe:
Flightcase
Road case
roadinger flightcase
flightcase
ROADINGER Flightcase EC-AU4 4x AKKU UP 4 QCL Spot QuickDMX


Kabeldurchführung ermöglicht dass Laden der Geräte im Case
Mit 4 Gerätefächer
Hochwertige Verarbeitung mit Schichtholz mehrlagig verleimt 6 mm, schwarz
Innenraum mit Schaumstoffpolsterung
Aluminiumprofilrahmen 30mm mit abgerundeten Ecken
1 verchromter Case-Klappgriff
2 verchromte Feststellscharniere
1 hochwertiges Butterfly-Schloss
Maximale Last:25 kg
Aluminiumprofilrahmen:30 mm
Klappgriffe:1 Stück
Feststellscharnier:2 Stück
Verschluss:Butterfly-Schloss: 1 Stück
Material:Schichtholz mehrlagig verleimt, 6 mm; Schichtholz mehrlagig verleimt
Farbe:Schwarz; schwarz, laminiert
Innenmaße:45 cm x 36 cm x 20 cm
Gerätefach:16 cm x 14,5 cm x 18 cm
Maße:Breite: 49 cm
Tiefe: 40 cm
Höhe: 27 cm
Gewicht:6,60 kg

Weitere Suchbegriffe: ROADINGER, EC-AU4, 4x, AKKU
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 182,67*
€ 213,37*
Lager 1039
10
Frei Haus
ab € 182,99*
€ 213,38*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,38*
€ 253,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,10*
€ 251,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,54*
€ 243,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,56*
€ 237,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,99*
€ 217,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.