Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROADINGER Flightcase 4x THA-250F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROADINGER
ROADINGER
Artikel-Nr.:
     1039U-963931005098
Hersteller:
     Roadinger
Herst.-Nr.:
     31005098
EAN/GTIN:
     4026397627824
Suchbegriffe:
Flightcase
Road case
roadinger flightcase
flightcase
ROADINGER Flightcase 4x THA-250F


Mit Zubehörfach
Mit 4 Gerätefächer
Hochwertige Verarbeitung mit Birkenmultiplexholz 7 mm, dunkelbraun, laminiert
Innenraum mit Schaumstoffpolsterung
Aluminiumprofilrahmen 25mm mit abgerundeten Ecken
4 verchromte Case-Klappgriffe
3 verchromte Feststellscharniere
2 hochwertige Butterfly-Schlösser
Mit 4 Lenkrollen davon 2 mit Feststellbremse
Mit 4 Stapelschalen im Deckel
Maximale Last:100 kg
Aluminiumprofilrahmen:25 mm
Klappgriffe:4 Stück
Feststellscharnier:3 Stück
Verschluss:Butterfly-Schloss: 2 Stück
Transporthilfe:4 x Lenkrollen davon 2 mit Feststellbremse
4 x Stapelschalen im Deckel
Material:Birkenmultiplexholz, 7 mm
Farbe:Dunkelbraun, laminiert
Zubehörfach:11 cm x 81 cm x 30 cm
Gerätefach:49,5 cm x 20 cm x 27 cm
Innenmaße:1,1 m x 81 cm x 30 cm
Maße:Breite: 1,16 m
Tiefe: 86 cm
Höhe: 55 cm
Gewicht:32,60 kg

Weitere Suchbegriffe: ROADINGER, 4x, THA-250F
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 712,52*
€ 789,15*
Lager 1039
10
Frei Haus
ab € 715,50*
€ 789,16*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 789,16*
€ 939,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 785,04*
€ 934,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 767,01*
€ 912,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 748,65*
€ 890,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 715,50*
€ 851,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.