Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROADINGER Spezial-Stage-Case Profi mit Rollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROADINGER
ROADINGER
Artikel-Nr.:
     1039U-963932000200
Hersteller:
     Roadinger
Herst.-Nr.:
     32000200
EAN/GTIN:
     4026397165111
Suchbegriffe:
Plattenspieler Koffer
Plattenspielerkoffer
plattenspieler koffer
ROADINGER Spezial-Stage-Case Profi mit Rollen


Professionelle Lösung für ein komplettes DJ-Setup; das heavy-duty Case bietet Platz für PA, Doppel-CD-Player, Mixer sowie 2 Plattenspieler und kann mit wenigen Handgriffen auf- und abgebaut werden
Verschiebbares Oberteil mit 4 HE Montagemöglichkeit für z. B. für Bedienteile von Doppel-CD-Playern oder Pultbeleuchtung und schräg gestellten Profilschienen mit 8 HE z. B. für Mischpulte
Unterteil mit 16 HE Montagemöglichkeit z. B. für CD-Laufwerke, Verstärker, Effektgeräte, etc.
Abnehmbarer Frontdeckel mit ausklappbarem Tischbein bietet Platz für zwei Plattenspieler
Abnehmbare Rückplatten
Seitliche Kabelauslässe im Bodenbereich
4 Lenkrollen (100 mm), davon 2 mit Feststellbremse
Lieferung mit Montageschrauben
Mit Tischfunktion
Hochwertige Verarbeitung mit Schichtholz mehrlagig verleimt 9 mm, schwarz, laminiert
Aluminiumprofilrahmen 22mm mit abgerundeten Ecken
4 robuste Tragegriffe
5 hochwertige Butterfly-Schlösser mit Absperrfunktion
Mit Lenkrollen
Mit Rackschienen passend für (19") ca. 48 cm Geräte
Maximale Last:100 kg
Aluminiumprofilrahmen:22 mm
Tragegriff:4 Stück
Verschluss:Butterfly-Schloss: 5 Stück mit Absperrfunktion
Transporthilfe:Lenkrollen
Material:Schichtholz mehrlagig verleimt, 9 mm
Farbe:Schwarz, laminiert
Frontplattenbreite:(19") ca. 48 cm
Einbautiefe:470 mm
Maße:Breite: 56 cm
Tiefe: 57,5 cm
Höhe: 1,215 m
Gewicht:36,70 kg

Weitere Suchbegriffe: ROADINGER, Spezial-Stage-Case, Profi, mit, Rollen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 713,72*
€ 799,74*
Lager 1039
10
Frei Haus
ab € 715,13*
€ 799,75*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 799,75*
€ 951,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 796,42*
€ 947,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 761,40*
€ 906,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 736,37*
€ 876,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 715,13*
€ 851,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.